Bussmann Frn-r-400 | ฟิวส์, 400 A, คู่, ไม่แสดงสถานะ, มาตรฐาน, 250 V | 6a832 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN FRN-R-400 ฟิวส์ 400 A คู่ ไม่ระบุ มาตรฐาน 250 V | AE7RAL 6A832

BUSSMANN ฟิวส์ FRN-R-400, 400 A, คู่, ไม่ระบุ, มาตรฐาน, 250 V

In Stock
รายการ: AE7RAL รุ่น: FRN-R-400ข้ามอ้างอิง: 6A832
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
฿10,184 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ACAC 250V
วัสดุของตัวเครื่องไฟเบอร์กลาส
รูปแบบตัวใบมีด
ชั้นคลาส RK5
เข้ากันได้กับซีรีส์ HM600, R250
คะแนนปัจจุบัน400A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC125V ซี
เส้นผ่าศูนย์กลาง2 3 / 8 "
EAN5027590060813
ธาตุคู่
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ TR, Littlefuse FLNR
ฟิวส์แอมป์400
การออกแบบบล็อกฟิวส์การปฏิเสธ
รหัสตัวยึดฟิวส์N
ประเภทฟิวส์ฟิวส์ใบมีดตลับ
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ200kA ที่ 250V AC, 20kA ที่ 250V DC
ความยาว8 5 / 8 "
Mfr. ชุดบัสมานน์ FRN-R, เอดิสัน ECNR, ลิตเทลฟิวส์ FLNR, เมอร์เซน TR-R
สไตล์การติดตั้งเจ้าของ
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์bussmann-frn-r-400.pdf
ประเภทสินค้าฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการปฏิเสธ
ความเร็วเวลาล่าช้า
ประเภทการสิ้นสุดใบมีด
หน่วยน้ำหนักปอนด์ 2
การแสดงภาพไม่บ่งชี้
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250 VAC/DC
ความกว้าง0.81 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.72
ความสูงของเรือ (ซม.)5.23
ความยาวเรือ (ซม.)21.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.23
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

ฟิวส์ Bussmann FRN-R-400 ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและการพาณิชย์เพื่อปกป้องวงจรจากสถานการณ์กระแสไฟเกิน ปกป้องอุปกรณ์ และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เหมาะสำหรับเครื่องจักร มอเตอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีการออกแบบที่ปลอดภัยต่อนิ้วมือเพื่อป้องกันมือของผู้ใช้จากอันตรายจากไฟฟ้า
  • ฟิวส์นี้มีพิกัดกระแสไฟ 400A และสามารถตอบสนองภายใน 10 วินาทีที่ 500 เปอร์เซ็นต์ของประสิทธิภาพพิกัด
  • มาพร้อมกับประเภทการเชื่อมต่อปลายใบมีด x ปลายใบมีดเพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นและการป้องกันฟิวส์
  • ฟิวส์แบบองค์ประกอบคู่นี้มีการป้องกันคลาส RK5 เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและการลัดวงจร

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม Bussmann มีฟิวส์ที่มีพิกัดกระแสไฟสูงกว่าหรือไม่

ตอบ ได้ ลูกค้าที่ค้นหาฟิวส์ที่มีอัตรากระแสไฟสูงกว่าสามารถเลือกใช้ Bussmann ได้ ฟิวส์ FRN-R-450 มีพิกัดกระแสไฟ 450A หรือ Bussmann FRN-R-500 มีพิกัดกระแสไฟ 500A

ถามจะดูแลรักษาฟิวส์ Bussmann FRN-R-400 ได้อย่างไร

A.

  • ตรวจสอบฟิวส์เป็นประจำเพื่อดูความเสียหาย การเปลี่ยนสี หรือการสึกหรอ
  • รักษาฟิวส์และบริเวณโดยรอบให้สะอาดและปราศจากเศษซาก
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อปลายใบมีด x ปลายใบมีดแน่นหนา
  • หากสะดุด ให้เปลี่ยนฟิวส์ใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน
  • ติดตั้งฟิวส์ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมตามข้อกำหนด

ถาม ฉันควรใช้มาตรการป้องกันด้านความปลอดภัยอะไรบ้างขณะใช้งานฟิวส์

A.

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดเครื่องแล้วก่อนที่จะจัดการหรือเปลี่ยนฟิวส์
  • ใช้ฟิวส์ที่มีพิกัดกระแสไฟที่ถูกต้องสำหรับวงจร
  • ใช้งานฟิวส์ในสภาพแวดล้อมที่แห้งและปลอดภัย
  • ใช้เครื่องมือที่หุ้มฉนวนเพื่อจัดการกับฟิวส์
  • ตรวจสอบการเชื่อมต่อเบลดอย่างปลอดภัยเพื่อการสัมผัสที่เชื่อถือได้
  • ห้ามดัดแปลงหรือบายพาสฟิวส์
  • ขอความช่วยเหลือจากช่างไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติหากไม่แน่ใจ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรหัสตัวยึดฟิวส์พิกัดแรงดันไฟฟ้า ACรูปแบบตัวประเภทฟิวส์คะแนนขัดจังหวะความยาวMfr. ชุดประเภทการสิ้นสุดราคา
BUSSMANN FRN-R-3-2/10 ฟิวส์, 3-2/10 A, คู่, ไม่ระบุ, มาตรฐาน, 250 V | AA8TVR 1A688 FRN-R-3-2 / 10H-ทรงกระบอก-200kA ที่ 250VAC, 20kA ที่ 125VDC2"--฿399
BUSSMANN FRN-R-5 Fuse, 5 A, Dual, ไม่ระบุ, มาตรฐาน, 250 V | AA8TVT 1A689 FRN-R-5H-ทรงกระบอก-200kA ที่ 250VAC, 20kA ที่ 125VDC2"--฿399
BUSSMANN FRN-R-6-1/4 ฟิวส์, 6-1/4 A, คู่, ไม่ระบุ, มาตรฐาน, 250 V | AA8TVU 1A690 FRN-R-6-1 / 4H-ทรงกระบอก-200kA ที่ 250VAC, 20kA ที่ 125VDC2"--฿399
BUSSMANN FRN-R-7 ฟิวส์, 7 A, คู่, ไม่ระบุ, มาตรฐาน, 250 V | AA8TVV 1A691 FRN-R-7H-ทรงกระบอก-200kA ที่ 250VAC, 20kA ที่ 125VDC2"--฿845
BUSSMANN FRN-R-8 Fuse, 8 A, Dual, ไม่ระบุ, มาตรฐาน, 250 V | AA8TVW 1A692 FRN-R-8HAC 250Vทรงกระบอก-200kA ที่ 250V AC, 20kA ที่ 125V DC2"บัสมานน์ FRN-R, เอดิสัน ECNR, ลิตเทลฟิวส์ FLNR, เมอร์เซน TR-R-฿431
BUSSMANN FRN-R-10 ฟิวส์ 10 A คู่ ไม่ระบุ มาตรฐาน 250 V | AA8TVX 1A693 FRN-R-10H-ทรงกระบอก-200kA ที่ 250VAC, 20kA ที่ 125VDC2"--฿362
BUSSMANN FRN-R-12 ฟิวส์, 12 A, คู่, ไม่ระบุ, มาตรฐาน, 250 V | AA8TVY 1A694 FRN-R-12HAC 250Vทรงกระบอกตลับฟิวส์200kA ที่ 250V AC, 20kA ที่ 125V DC2"บัสมานน์ FRN-R, เอดิสัน ECNR, ลิตเทลฟิวส์ FLNR, เมอร์เซน TR-Rคลิป฿362

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์ FRN-R-400, 400 A, คู่, ไม่ระบุ, มาตรฐาน, 250 V
฿10,184 / หน่วย