Bussmann Frs-r-110 | ฟิวส์, 110 A, คู่, ไม่ระบุ, มาตรฐาน, 250 V | 6f238 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN FRS-R-110 ฟิวส์ 110 A คู่ ไม่บ่งชี้ มาตรฐาน 250 V | AE8QPF 6F238

BUSSMANN ฟิวส์ FRS-R-110, 110 A, คู่, ไม่บ่งชี้, มาตรฐาน, 250 V

In Stock
รายการ: AE8QPF รุ่น: FRS-R-110อ้างไขว้: 6F238
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
฿9,860 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องไฟเบอร์กลาส
รูปแบบตัวทรงกระบอก
ชั้นRK5
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.593
ธาตุคู่
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ TRS, Littlefuse FLSR
ฟิวส์แอมป์110
รหัสตัวยึดฟิวส์S
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ200kA ที่ 600VAC, 20kA ที่ 300VDC
ความยาว9.625 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการปฏิเสธ
ความเร็วเวลาล่าช้า
UPC051712508445
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600VAC / 300VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.47
ความสูงของเรือ (ซม.)25.15
ความยาวเรือ (ซม.)4.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นรหัสตัวยึดฟิวส์พิกัดแรงดันไฟฟ้า ACรูปแบบตัวคะแนนขัดจังหวะความยาวMfr. ชุดคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
BUSSMANN FRS-R-1-1/4 ฟิวส์, 1-1/4 A, คู่, ไม่บ่งชี้, มาตรฐาน, 250 V | AA8TWF 1A701 FRS-R-1-1 / 4ฟิวส์P-ทรงกระบอก200kA ที่ 600VAC, 20kA ที่ 300VDC5"-600VAC / 300VDC฿1,573
BUSSMANN FRS-R-5 Fuse, 5 A, Dual, ไม่บ่งชี้, มาตรฐาน, 250 V | AA8TWG 1A702 ศรส.-ร-5ฟิวส์PAC 600Vทรงกระบอก200kA ที่ 600V AC, 20kA ที่ 300V DC5"Bussmann FRS-R, เอดิสัน ECSR, ลิตเทลฟิวส์ FLSR, Mersen TRS-R600VAC / 300VDC฿1,419
BUSSMANN FRS-R-15 ฟิวส์ 15 A คู่ ไม่บ่งชี้ มาตรฐาน 250 V | AA8TWH 1A703 ศรส.-ร-15ฟิวส์P-ทรงกระบอก200kA ที่ 600VAC, 20kA ที่ 300VDC5"-600VAC / 300VDC฿1,264
BUSSMANN FRS-R-20 ฟิวส์ 20 A คู่ ไม่บ่งชี้ มาตรฐาน 250 V | AA8TWJ 1A704 ศรส.-ร-20ฟิวส์P-ทรงกระบอก200kA ที่ 600VAC, 20kA ที่ 300VDC5"-600VAC / 300VDC฿1,264
BUSSMANN FRS-R-25 ฟิวส์, 25 A, 600 VAC/300 VDC | AA8TWK 1A705 ศรส.-ร-25ฟิวส์P-ทรงกระบอก200kA ที่ 600VAC, 20kA ที่ 300VDC5"-600VAC / 300VDC฿1,264
BUSSMANN FRS-R-30 Fuse, 30 A, Dual, ไม่ระบุ, มาตรฐาน, 250 V | AA8TWL 1A706 ศรส.-ร-30ฟิวส์P-ทรงกระบอก200kA ที่ 600VAC, 20kA ที่ 300VDC5"-600VAC / 300VDC฿1,367
BUSSMANN FRS-R-60 ฟิวส์ 60 A คู่ ไม่บ่งชี้ มาตรฐาน 250 V | AA8TWM 1A707 ศรส.-ร-60ฟิวส์QAC 600Vทรงกระบอก200kA ที่ 600V AC, 20kA ที่ 250V DC5 1 / 2 "Bussmann FRS-R, เอดิสัน ECSR, ลิตเทลฟิวส์ FLSR, Mersen TRS-R600VAC / 300VDC฿2,196

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์ FRS-R-110, 110 A, คู่, ไม่บ่งชี้, มาตรฐาน, 250 V
฿9,860 / หน่วย