BUSSMANN FWA-300B(10) ฟิวส์ชนิดพิเศษ, 300A, 150VAC
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 150 VAC |
รูปแบบตัว | ฟิวส์ใบมีดตลับ |
คะแนนปัจจุบัน | 300A |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | VDC 150 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1" |
ประเภทฟิวส์ | เป่าเร็ว |
รูปแบบตัวบ่งชี้ | ไม่มีตัวบ่งชี้ |
ความยาว | 2.66 " |
Mfr. ชุด | FWA_A / B 150V |
สไตล์การติดตั้ง | แกน |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทสินค้า | ฟิวส์อเมริกาเหนือความเร็วสูง |
ประเภทการสิ้นสุด | ลงกลอน |
ชนิดภาพเขียน | ฟิวส์ความเร็วสูง |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 150 VAC |
แรงดันไฟฟ้า (DC) | 150VDC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 80.1 |
รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|
FWA-350B (10) | 350A | ฟิวส์ความเร็วสูง | ฿2,180 | |
FWA-150B (10) | 150A | ฟิวส์ | ฿2,139 | |
FWA-400B (10) | 400A | ฟิวส์ | ฿2,179 | |
FWA-250B (10) | 250A | ฟิวส์ความเร็วสูง | ฿4,152 | |
FWA-200B (10) | 200A | ฟิวส์ | ฿2,139 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.