Bussmann Fwa-400b(10) | ฟิวส์ชนิดพิเศษ 400a 150vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN FWA-400B(10) ฟิวส์ชนิดพิเศษ, 400A, 150VAC

In Stock
รายการ: BD4YZJ รุ่น: FWA-400B(10)

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿2,179 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC150 VAC
รูปแบบตัวฟิวส์ใบมีดตลับ
คะแนนปัจจุบัน400A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 150
เส้นผ่าศูนย์กลาง1"
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
ความยาว2.66 "
Mfr. ชุดFWA_A / B 150V
สไตล์การติดตั้งแกน
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าฟิวส์อเมริกาเหนือความเร็วสูง
ประเภทการสิ้นสุดลงกลอน
ชนิดภาพเขียนฟิวส์ความเร็วสูง
แรงดันไฟฟ้า (AC)150 VAC
แรงดันไฟฟ้า (DC)150VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35

รายละเอียดสินค้า:

  • FWA_A / B 150V ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนปัจจุบันชิ้นราคา
BUSSMANN FWA-350B(10) ฟิวส์เฉพาะทาง ความเร็วสูง เป่าเร็ว 150VAC/150VDC, 350A | BD3QUE FWA-350B (10)350Aฟิวส์ความเร็วสูง฿2,180
BUSSMANN FWA-150B(10) ฟิวส์เฉพาะทาง, 150A, 150VAC | BD4QKR FWA-150B (10)150Aฟิวส์฿2,139
BUSSMANN FWA-300B(10) ฟิวส์เฉพาะทาง, 300A, 150VAC | BD4URQ FWA-300B (10)300Aฟิวส์฿2,139
BUSSMANN FWA-250B(10) ฟิวส์เฉพาะทาง ความเร็วสูง เป่าเร็ว 150VAC/150VDC, 250A | BD4ZRB FWA-250B (10)250Aฟิวส์ความเร็วสูง฿4,152
BUSSMANN FWA-200B(10) ฟิวส์เฉพาะทาง, 200A, 150VAC | BD6BQG FWA-200B (10)200Aฟิวส์฿2,139

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN FWA-400B(10) ฟิวส์ชนิดพิเศษ, 400A, 150VAC
฿2,179 / หน่วย