ฟิวส์ Bussmann Fwc; Fwc-25a10f; 200ka ขัดจังหวะ | 1eh56 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN FWC-25A10F ฟิวส์ความเร็วสูง, 25 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDG 1EH56

BUSSMANN FWC-25A10F ฟิวส์ความเร็วสูง 25 A 600 VAC/700 VDC

In Stock
รายการ: AA9PDG รุ่น: FWC-25A10Fอ้างไขว้: 1EH56
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
฿1,556 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์
วัสดุของตัวเครื่องไฟเบอร์กลาส
รูปแบบตัวทรงกระบอก
ชั้นความเร็วสูง
เส้นผ่าศูนย์กลาง13 / 30 "
EAN5027590420600
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ A60Q
ฟิวส์แอมป์25
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ200kA ที่ 600VAC, 50kA ที่ 700VDC
ความยาว1.5 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600VAC / 700VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.09
ความยาวเรือ (ซม.)3.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.09
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

รายละเอียดสินค้า:

  • Bussmann FWC-25A10F ฟิวส์ที่ออกฤทธิ์เร็วออกแบบมาเพื่อป้องกันไดโอดและไทริสเตอร์ในวงจรเรียงกระแสไฟอุปกรณ์จ่ายไฟและไดรฟ์ความเร็วตัวแปรจากสภาวะลัดวงจรและการโอเวอร์โหลด
  • โครงสร้างไฟเบอร์กลาสและการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อให้แน่ใจว่าสูญเสียวัตต์ต่ำแรงดันอาร์กต่ำและการปล่อยพลังงานต่ำ
  • รูปแบบการยึดตัวยึดพร้อมขั้วคลิปเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
  • เป็นไปตาม RoHS ได้รับการรับรอง CE และจดทะเบียนใน UL

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นคะแนนขัดจังหวะพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACรูปแบบตัวความยาวMfr. ชุดความเร็วชั้นราคา
BUSSMANN FWC-12A10F ฟิวส์ความเร็วสูง, 12 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDD 1EH53 FWC-12A10Fฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์200kA ที่ 600VAC, 50kA ที่ 700VDC-ทรงกระบอก1.5 "-การแสดงอย่างรวดเร็วความเร็วสูง฿1,556
BUSSMANN FWC-16A10F ฟิวส์ความเร็วสูง 16 A 600 VAC/700 VDC | AA9PDE 1EH54 FWC-16A10Fฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์200kA ที่ 600VAC, 50kA ที่ 700VDC-ทรงกระบอก1.5 "-การแสดงอย่างรวดเร็วความเร็วสูง฿2,137
BUSSMANN FWC-20A10F ฟิวส์ความเร็วสูง 20 A 500 V | AA9PDF 1EH55 FWC-20A10Fฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์200kA ที่ 600V AC, 50kA ที่ 700V DCAC 600Vทรงกระบอก1 1 / 2 "บุสส์มันน์ เอฟดับบลิวซี, เมอร์เซ่น เอ60คิวความเร็วสูงคลาสเออาร์฿1,552
BUSSMANN FWC-10A10F ฟิวส์ความเร็วสูง, 10 A, 600 VAC/700 VDC | AD9PAP 4TWL5 FWC-10A10Fฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์200kA ที่ 600VAC, 50kA ที่ 700VDC-ทรงกระบอก1.5 "-การแสดงอย่างรวดเร็วความเร็วสูง฿1,450
BUSSMANN FWC-6A10F ฟิวส์ความเร็วสูง, 6 A, 600 VAC/700 VDC | AD9PAQ 4TWL6 FWC-6A10Fฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์200kA ที่ 600VAC, 50kA ที่ 700VDC-ทรงกระบอก1.5 "-การแสดงอย่างรวดเร็วความเร็วสูง฿1,556
BUSSMANN FWC-8A10F ฟิวส์ชนิดพิเศษ ความเร็วสูง เป่าเร็ว 600VAC/600VDC ฟิวส์แบบตลับ | BD2GTR FWC-8A10Fฟิวส์ตลับ200kA600 VACตลับฟิวส์38.1mmFWC_10F 600V--฿1,383

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN FWC-25A10F ฟิวส์ความเร็วสูง 25 A 600 VAC/700 VDC
฿1,556 / หน่วย