จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN FWP-125 ฟิวส์เฉพาะทาง, 125A, 700VAC | BC8LGX

BUSSMANN FWP-125 ฟิวส์ชนิดพิเศษ 125A, 700VAC

In Stock
รายการ: BC8LGX รุ่น: FWP-125
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
฿13,196 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
รูปแบบตัวฟิวส์ใบมีดตลับ
คะแนนปัจจุบัน125A
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.5 "
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
ความยาว5"
Mfr. ชุดFWP_A / B
สไตล์การติดตั้งแกน
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทการสิ้นสุดลงกลอน
แรงดันไฟฟ้า (AC)700 VAC
แรงดันไฟฟ้า (DC)700VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.26

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันเส้นผ่าศูนย์กลางชิ้นความยาวราคา
BUSSMANN FWP-1000 ฟิวส์เฉพาะทาง, 1A, 700VAC | BC7YCN เอฟดับบลิวพี-1000ฟิวส์ใบมีดทรงกลม1kA-ฟิวส์-฿98,594
BUSSMANN FWP-70 ฟิวส์เฉพาะทาง, 70A, 700VAC | BC8ECE เอฟดับบลิวพี-70ฟิวส์ใบมีดตลับ70A0.95 "ฟิวส์4.41 "฿9,192
BUSSMANN FWP-50BI ฟิวส์พิเศษ ความเร็วสูง เป่าเร็ว 700VAC/700VDC, 50A, ฟิวส์ใบมีดตลับ | BC8ZLF FWP-50BIฟิวส์ใบมีดตลับ50A-ฟิวส์ตลับ-฿7,480
BUSSMANN FWP-40 ฟิวส์เฉพาะทาง, 40A, 700VAC | BC9JYP เอฟดับบลิวพี-40ฟิวส์ใบมีดตลับ40A14.3mmฟิวส์72.9mm฿7,521
BUSSMANN FWP-250 ฟิวส์ตลับพิเศษ ความเร็วสูง เป่าเร็ว 700VAC/700VDC, 250A | BC9WZT เอฟดับบลิวพี-250ฟิวส์ใบมีดตลับ250A2"ฟิวส์ตลับ5"฿29,660
BUSSMANN FWP-100 ฟิวส์เฉพาะทาง, 100A, 700VAC | BD2PGA เอฟดับบลิวพี-100ฟิวส์ใบมีดตลับ100A0.95 "ฟิวส์4.41 "฿4,095
BUSSMANN FWP-500 ฟิวส์เฉพาะทาง ความเร็วสูง เป่าเร็ว 700VAC/700VDC, 500A | BD2WEW เอฟดับบลิวพี-500ฟิวส์ใบมีดตลับ500A-ฟิวส์ความเร็วสูง-฿40,986

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN FWP-125 ฟิวส์ชนิดพิเศษ 125A, 700VAC
฿13,196 / หน่วย