BUSSMANN FWP-80A ฟิวส์ชนิดพิเศษ, ความเร็วสูง, เป่าเร็ว, 700VAC/700VDC, 80A, ฟิวส์ใบมีดคาร์ทริดจ์
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ |
รูปแบบตัว | ฟิวส์ใบมีดตลับ |
คะแนนปัจจุบัน | 80A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.95 " |
EAN | 5704057045322 |
ประเภทฟิวส์ | เป่าเร็ว |
รูปแบบตัวบ่งชี้ | ไม่มีตัวบ่งชี้ |
ความยาว | 4.41 " |
Mfr. ชุด | FWP_A / B |
สไตล์การติดตั้ง | แกน |
ประเภทการสิ้นสุด | ลงกลอน |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 700 VAC |
แรงดันไฟฟ้า (DC) | 700VDC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 11.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.35 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คะแนนขัดจังหวะ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | วัสดุของตัวเครื่อง | ความยาว | Mfr. ชุด | ความเร็ว | ประเภทการสิ้นสุด | รูปแบบตัว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอฟดับบลิวพี-100เอ | 200kA ที่ 700VAC, 50kA ที่ 700VDC | - | ไฟเบอร์กลาส | 4.437 " | - | การแสดงอย่างรวดเร็ว | - | Bolt On | ฿5,012 | ||
เอฟดับบลิวพี-1000เอ | 200kA ที่ 700VAC, 50kA ที่ 700VDC | - | ไฟเบอร์กลาส | 7.625 " | - | การแสดงอย่างรวดเร็ว | - | Bolt On | ฿71,396 | ||
เอฟดับบลิวพี-800เอ | 200kA ที่ 700VAC, 50kA ที่ 700VDC | - | ไฟเบอร์กลาส | 6.625 " | - | การแสดงอย่างรวดเร็ว | - | Bolt On | ฿20,695 | ||
เอฟดับบลิวพี-70บี | 200kA ที่ 700VAC, 50kA ที่ 700VDC | - | เซรามิค | 4 13 / 32 " | - | การแสดงอย่างรวดเร็ว | - | Bolt On | ฿5,308 | ||
เอฟดับบลิวพี-80บี | 200kA ที่ 700VAC, 50kA ที่ 700VDC | - | เซรามิค | 4 13 / 32 " | - | การแสดงอย่างรวดเร็ว | - | Bolt On | ฿11,015 | ||
เอฟดับบลิวพี-90บี | 200kA ที่ 700VAC, 50kA ที่ 700VDC | - | เซรามิค | 4 13 / 32 " | - | การแสดงอย่างรวดเร็ว | - | Bolt On | ฿5,012 | ||
เอฟดับบลิวพี-100บี | 200kA ที่ 700VAC, 50kA ที่ 700VDC | - | เซรามิค | 4 13 / 32 " | - | การแสดงอย่างรวดเร็ว | - | Bolt On | ฿5,012 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.