Bussmann gda-100ma ฟิวส์ 5 มม. 100 ม. | 4twn4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN GDA-100MA ฟิวส์ 100 mA เซรามิก 250 VAC ทำงานเร็ว - แพ็ค 5 ชิ้น | AD9PAY4TWN4

BUSSMANN ฟิวส์ GDA-100MA, 100 mA, เซรามิค, 250 VAC, Fast Acting - Pack Of 5

In Stock
รายการ: AD9PAY รุ่น: GDA-100MAอ้างอิงข้าม: 4TWN4
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
฿1,655 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องเซรามิค
รูปแบบตัวทรงกระบอก
เส้นผ่าศูนย์กลาง5mm
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับMersen / Ferraz Shawmut GSD, Littelfuse 216
ฟิวส์แอมป์100mA
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ1.5kA ที่ 250 VAC
ความยาว20ft
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
UPC051712431170
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)4.06
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.56
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ฟิวส์แบบออกฤทธิ์เร็วที่มีท่อเซรามิกและฝาปิดทองเหลืองชุบนิกเกิลเปิดขึ้นภายในไม่กี่วินาทีเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าเกินและไฟฟ้าลัดวงจร
  • ความสามารถในการทำลายสูง: 1500 A ที่ 250 VAC
  • ออกแบบตามมาตรฐาน IEC 60127-2 UL และ CSA อยู่ในรายการ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฟิวส์แอมป์กก. จำนวนราคา
BUSSMANN GDA-1.25A ฟิวส์ 1-1 / 4a Gda 250vac - แพ็ค 5 | AA9BVM 1CC 34 GDA-1.25A1.255฿1,461
BUSSMANN GDA-1.6A ฟิวส์ 1-6 / 10a Gda 250vac - แพ็ค 5 | AA9BVN 1CC 35 GDA-1.6A1-6 / 10A5฿1,821
BUSSMANN GDA-125MA ฟิวส์ 125ma Gda 250vac - แพ็ค 5 | AA9BVP 1CC 37 GDA-125MA125mA5฿1,601
BUSSMANN GDA-160MA ฟิวส์ 160ma Gda 250vac - แพ็ค 5 | AA9BVQ 1CC 38 GDA-160MA160mA5฿1,508
BUSSMANN GDA-1A ฟิวส์ 1a Gda 250vac - แพ็ค 5 | AA9BVR 1 ซีซี 39 GDA-1A1A5฿1,887
BUSSMANN GDA-2.5A ฟิวส์ 2-1 / 2a Gda 250vac - แพ็ค 5 | AA9BVT 1CC40 GDA-2.5A2.55฿1,738
BUSSMANN GDA-200MA ฟิวส์ 200ma Gda 250vac - แพ็ค 5 | AA9BVU 1CC 41 GDA-200MA200mA5฿1,805

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์ GDA-100MA, 100 mA, เซรามิค, 250 VAC, Fast Acting - Pack Of 5
฿1,655 / แพ็ค