BUSSMANN GFA-10 ฟิวส์ตะกั่วทะลุรู, ตัวยึด PCB, หน่วงเวลา/เป่าช้า, 32VAC
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ผ่านรูนำฟิวส์ |
รูปแบบตัว | ฟิวส์ตะกั่ว |
คะแนนปัจจุบัน | 10A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3.7mm |
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | 3.7 7.6 mm x มม |
ประเภทฟิวส์ | เวลาล่าช้า / ช้า |
รูปแบบตัวบ่งชี้ | ไม่มีตัวบ่งชี้ |
ความยาว | 7.6mm |
Mfr. ชุด | กฟผ |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทการสิ้นสุด | เกี่ยวกับแกน |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 32 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 451.35 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | คะแนนปัจจุบัน | ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | ประเภทฟิวส์ | ชิ้น | แรงดันไฟฟ้า (AC) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จีเอฟเอ-1/50 | - | 20mA | 3.7 มม. x 7.6 | สโลว์โบลว์ | ฟิวส์เมาท์ PCB | 125 VAC | ฿1,002 | ||
จีเอฟเอ-2 | - | 2A | 3.7 7.6 mm x มม | เวลาล่าช้า / ช้า | ผ่านรูนำฟิวส์ | 125 VAC | ฿810 | ||
จีเอฟเอ-1/8 | - | 125mA | 3.7 7.6 mm x มม | เวลาล่าช้า / ช้า | ฟิวส์ | 125 VAC | ฿528 | ||
จีเอฟเอ-8 | - | 8A | 3.7 7.6 mm x มม | เวลาล่าช้า / ช้า | ผ่านรูนำฟิวส์ | 32 VAC | ฿810 | ||
จีเอฟเอ-1 | - | 1A | 3.7 7.6 mm x มม | เวลาล่าช้า / ช้า | ฟิวส์ | 125 VAC | ฿790 | ||
จีเอฟเอ-12 | - | 12A | 3.7 7.6 mm x มม | เวลาล่าช้า / ช้า | ผ่านรูนำฟิวส์ | 32 VAC | ฿810 | ||
จีเอฟเอ-5 | - | 5A | 3.7 7.6 mm x มม | เวลาล่าช้า / ช้า | ผ่านรูนำฟิวส์ | 125 VAC | ฿810 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.