Bussmann Gln-1/32 | ฟิวส์ตะกั่วทะลุรู, ที่ยึด Pcb, การหน่วงเวลา/การเป่าช้า, 125vac, 31.25ma | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN GLN-1/32 ฟิวส์ตะกั่วทะลุ, PCB Mount, Time Delay/Slow Blow, 125VAC, 31.25mA

In Stock
รายการ: BD2ZKY รุ่น: GLN-1/32
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
฿924 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นผ่านรูนำฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC125 VAC
รูปแบบตัวฟิวส์ตะกั่ว
คะแนนปัจจุบัน31.25mA
เส้นผ่าศูนย์กลาง3.7mm
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม3.7 7.6 mm x มม
ประเภทฟิวส์เวลาล่าช้า / ช้า
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
ความยาว7.6mm
Mfr. ชุดจีแอลเอ็น
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าฟิวส์เมาท์ PCB
ประเภทการสิ้นสุดเป็นแฉก
ชนิดภาพเขียนฟิวส์พิเศษ
แรงดันไฟฟ้า (AC)125 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35

รายละเอียดสินค้า:

  • GLN ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนปัจจุบันขนาดฟิวส์ / กลุ่มประเภทฟิวส์ชิ้นราคา
BUSSMANN GLN-1/20 ฟิวส์ตะกั่ว, 50mA, 125VAC | BC9BJN GLN-1/2050mA3.7 7.6 mm x มมเวลาล่าช้า / ช้าฟิวส์฿924
BUSSMANN GLN-1/16 ฟิวส์แบบติดตั้งบน PCB, เป่าช้า, 62.5mA, 125VAC, 10 ชิ้น | BD2BPX GLN-1/1662.5mA3.7 มม. x 7.6สโลว์โบลว์ฟิวส์เมาท์ PCB฿924
BUSSMANN GLN-8 ฟิวส์ตะกั่วทะลุ, ติดบน PCB, หน่วงเวลา/เป่าช้า, 125VAC | BD2ULD GLN-88A3.7 7.6 mm x มมเวลาล่าช้า / ช้าผ่านรูนำฟิวส์฿924
BUSSMANN GLN-4/10 PCB Mount Fuse, Slow Blow, 400mA, 125VAC, 10 Pack | BD3HBA GLN-4/10400mA3.7 มม. x 7.6สโลว์โบลว์ฟิวส์เมาท์ PCB฿924
BUSSMANN GLN-3/10 PCB Mount Fuse, Slow Blow, 300mA, 125VAC, 10 Pack | BD3MXR GLN-3/10300mA3.7 มม. x 7.6สโลว์โบลว์ฟิวส์เมาท์ PCB฿924

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN GLN-1/32 ฟิวส์ตะกั่วทะลุ, PCB Mount, Time Delay/Slow Blow, 125VAC, 31.25mA
฿924 / หน่วย