พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 125 VAC |
รูปแบบตัว | ทรงกระบอก |
คะแนนปัจจุบัน | 7A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 5.2mm |
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | 5 มม. x 20 |
ประเภทฟิวส์ | เป่าเร็ว |
คะแนนขัดจังหวะ | 200 A ที่ 125 VAC |
ความยาว | 20ft |
สไตล์การติดตั้ง | ผู้ถือ / คลิป |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทสินค้า | ฟิวส์ปลอกโลหะอเมริกาเหนือ |
ความต้านทาน | 12 MOhms |
ประเภทการสิ้นสุด | คลิป |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.