Bussmann Htb-36m-r | ตัวยึดฟิวส์ 20a | 1dd25 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN HTB-36M-R 20a กล่องฟิวส์ | AA9HFX 1DD25

BUSSMANN HTB-36M-R 20a ตัวยึดฟิวส์

In Stock
รายการ: AA9HFX รุ่น: HTB-36M-Rอ้างไขว้: 1DD25
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
฿583 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC250 VAC
ช่วงแอมแปร์เพื่อ 1 16
วัสดุของตัวเครื่องเทอร์โม
ประเภทการเชื่อมต่อQuick Connect
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 32
การออกแบบบล็อกฟิวส์ไม่สามารถใช้งาน
ประเภทฟิวส์แก้วและเซรามิก
ฟิวส์คลาส ULเอช, เค
ความสูง0.78 "
ความยาว0.19 "
สูงสุด แอมป์16
สไตล์การติดตั้งแผงหน้าปัด
จำนวนเสา1
ความหนาของแผง19 / 64 "
ความกว้าง0.19 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.37
รหัส HS8536908085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงแอมป์เอซีประเภทการเชื่อมต่อความยาวสูงสุด แอมป์สไตล์การติดตั้งความหนาของแผงความกว้างราคา
BUSSMANN HTB-42I-R ตัวยึดฟิวส์ 16 A | AA9HFY 1DD27 เอชทีบี-42ไอ-อาร์1.25 "153/16 สลิปออน0.25 "20แผงหน้าปัด1 / 8 "0.25 "฿493
BUSSMANN HTB-48I-R ตัวยึดฟิวส์ 20A 250V แผงเมาท์ | AA9HFZ 1DD33 เอชทีบี-48ไอ-อาร์1.25 "201/4 สลิปออน0.25 "20แผงหน้าปัด1 / 8 "0.25 "฿603
BUSSMANN HTB-66I-R 20a กล่องฟิวส์ | AA9HGA 1DD47 เอชทีบี-66ไอ-อาร์1.25 "-Quick Connect0.25 "20อินไลน์19 / 64 "0.25 "฿741
BUSSMANN HTB-22M-R ฟิวส์ยึด 15 A | AE8QWB 6F456 HTB-22M-R0.78 "153/16 สลิปออน0.19 "16แผงหน้าปัด19 / 64 "0.19 "฿544

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN HTB-36M-R 20a ตัวยึดฟิวส์
฿583 / หน่วย