Bussmann Htb-48i-r | ตัวยึดฟิวส์ 20a 250v Panel Mount | 1dd33 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN HTB-48I-R ตัวยึดฟิวส์ 20A 250V แผงเมาท์ | AA9HFZ 1DD33

BUSSMANN HTB-48I-R ตัวยึดฟิวส์ 20A 250V แผงเมาท์

In Stock
รายการ: AA9HFZ รุ่น: HTB-48I-Rอ้างไขว้: 1DD33
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
฿603 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC250 VAC
ช่วงแอมแปร์เพื่อ 1 20
แอมป์เอซี20
ไฟแสดงสถานะฟิวส์ไม่
วัสดุของตัวเครื่องเทอร์โม
ประเภทการเชื่อมต่อ1/4 สลิปออน
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 125
การออกแบบบล็อกฟิวส์ดาบปลายปืน
ฟิวส์ Dia0.25 "
รหัสตัวยึดฟิวส์G
ความยาวฟิวส์1.25 "
ประเภทฟิวส์แก้วและเซรามิก
ฟิวส์คลาส ULเอช, เค
ความสูง1.25 "
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
ความยาว0.25 "
สูงสุด แอมป์20
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า250
สไตล์การติดตั้งแผงหน้าปัด
จำนวนเสา1
ความหนาของแผง1 / 8 "
ความกว้าง0.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)11.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS8536908085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงแอมป์เอซีประเภทการเชื่อมต่อความยาวสูงสุด แอมป์สไตล์การติดตั้งความหนาของแผงความกว้างราคา
BUSSMANN HTB-36M-R 20a กล่องฟิวส์ | AA9HFX 1DD25 HTB-36M-R0.78 "-Quick Connect0.19 "16แผงหน้าปัด19 / 64 "0.19 "฿583
BUSSMANN HTB-42I-R ตัวยึดฟิวส์ 16 A | AA9HFY 1DD27 เอชทีบี-42ไอ-อาร์1.25 "153/16 สลิปออน0.25 "20แผงหน้าปัด1 / 8 "0.25 "฿493
BUSSMANN HTB-66I-R 20a กล่องฟิวส์ | AA9HGA 1DD47 เอชทีบี-66ไอ-อาร์1.25 "-Quick Connect0.25 "20อินไลน์19 / 64 "0.25 "฿741
BUSSMANN HTB-22M-R ฟิวส์ยึด 15 A | AE8QWB 6F456 HTB-22M-R0.78 "153/16 สลิปออน0.19 "16แผงหน้าปัด19 / 64 "0.19 "฿544

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN HTB-48I-R ตัวยึดฟิวส์ 20A 250V แผงเมาท์
฿603 / หน่วย