BUSSMANN HVJ-1/8 ฟิวส์ไฟฟ้าแรงสูง, 125mA, 5k VAC
รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์แรงดันสูง |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | ไฟฟ้ากระแสสลับ 5 กิโลโวลต์ |
รูปแบบตัว | กระสุนปืน |
คะแนนปัจจุบัน | mA 125 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.81 " |
ประเภทฟิวส์ | เวลาล่าช้า / ช้า |
รูปแบบตัวบ่งชี้ | ไม่มีตัวบ่งชี้ |
ความยาว | 5" |
Mfr. ชุด | บุสส์มันน์ เอชวี |
สไตล์การติดตั้ง | เจ้าของ |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ความเร็ว | เวลาล่าช้า |
ประเภทการสิ้นสุด | คลิป |
ชนิดภาพเขียน | ฟิวส์แรงดันสูง |
หน่วยน้ำหนัก | ออนซ์ 0.799999 |
การแสดงภาพ | ไม่บ่งชี้ |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 5k โวลต์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.73 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.58 |
A. วางตำแหน่งโพรบของมัลติมิเตอร์ตัวหนึ่งไว้ที่ปลายด้านหนึ่งของฟิวส์ และหาโพรบตัวที่สองที่ปลายด้านตรงข้าม หากการวัดที่แสดงอยู่ในช่วง 0 ถึง 5 โอห์ม แสดงว่าฟิวส์ใช้งานได้และไม่เสียหาย
A. ฟิวส์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่มีพิกัดแรงดันไฟฟ้าและแอมป์ประทับอยู่บนฝาท้าย โดยทั่วไปการระบุด้วยสายตาจะเพียงพอที่จะระบุประเภทฟิวส์ได้ นอกจากนี้ ฟิวส์สำหรับเปลี่ยนที่ถูกต้องมักจะระบุไว้ในคู่มือสำหรับเจ้าของรถโดยใช้คำอธิบายทั่วไป
A. วางสายมิเตอร์ไว้ที่ด้านตรงข้ามของฟิวส์ หากแรงดันไฟฟ้าที่แสดงมีน้อยหรือขาดหายไป แสดงว่าฟิวส์อยู่ในสภาพที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม หากแรงดันไฟฟ้ามีความคลาดเคลื่อน (โดยปกติจะสอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายทั้งหมด) แสดงว่าฟิวส์ชำรุด
A. คุณสามารถกำหนดพิกัดกระแสฟิวส์ได้โดยหารการใช้พลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า สูตรคือ I (แอมป์) = P (วัตต์) หารด้วย V (แรงดันไฟฟ้า)
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | คะแนนปัจจุบัน | ประเภทฟิวส์ | Mfr. ชุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HVJ-1-1 / 2 | 5 กิโลโวลต์ | 1.5A | เวลาล่าช้า / ช้า | HV | ฿1,604 | ||
เอชวีเจ-2 | 5 กิโลโวลต์ | 2A | สโลว์โบลว์ | - | ฿1,604 | RFQ
| |
HVJ-A-1 | 5 กิโลโวลต์ | - | เวลาล่าช้า / ช้า | HV | ฿1,652 | ||
HVJ-1 / 2 | 5 กิโลโวลต์ | 500mA | สโลว์โบลว์ | - | ฿1,604 | RFQ
| |
HVJ-1 / 16 | 5 กิโลโวลต์ | 62mA | เวลาล่าช้า / ช้า | HV | ฿1,604 | ||
เอชวีเจ-4 | - | 4A | เวลาล่าช้า / ช้า | HV | ฿1,620 | ||
HVJ-1 / 4 | 5 กิโลโวลต์ | 250mA | เวลาล่าช้า / ช้า | HV | ฿1,604 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.