BUSSMANN HVJ-2 ฟิวส์แรงสูง, เป่าช้า, 2A, 5kVAC
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์แรงดันสูง |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 5 กิโลโวลต์ |
คะแนนปัจจุบัน | 2A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.81 " |
ประเภทฟิวส์ | สโลว์โบลว์ |
รูปแบบตัวบ่งชี้ | ไม่มีตัวบ่งชี้ |
ความยาว | 5" |
สไตล์การติดตั้ง | เจ้าของ |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทการสิ้นสุด | คลิป |
ชนิดภาพเขียน | ฟิวส์แรงดันสูง |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 5k โวลต์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 322.58 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | คะแนนปัจจุบัน | ประเภทฟิวส์ | Mfr. ชุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HVJ-1-1 / 2 | 5 กิโลโวลต์ | 1.5A | เวลาล่าช้า / ช้า | HV | ฿1,604 | ||
HVJ-A-1 | 5 กิโลโวลต์ | - | เวลาล่าช้า / ช้า | HV | ฿1,652 | ||
HVJ-1 / 2 | 5 กิโลโวลต์ | 500mA | สโลว์โบลว์ | - | ฿1,604 | RFQ
| |
HVJ-1 / 16 | 5 กิโลโวลต์ | 62mA | เวลาล่าช้า / ช้า | HV | ฿1,604 | ||
เอชวีเจ-4 | - | 4A | เวลาล่าช้า / ช้า | HV | ฿1,620 | ||
HVJ-1 / 8 | ไฟฟ้ากระแสสลับ 5 กิโลโวลต์ | mA 125 | เวลาล่าช้า / ช้า | บุสส์มันน์ เอชวี | ฿5,322 | ||
HVJ-1 / 4 | 5 กิโลโวลต์ | 250mA | เวลาล่าช้า / ช้า | HV | ฿1,604 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.