Bussmann เจซีเค-3อาร์ | ฟิวส์ 100a Class R พิกัด Jck 2540vac | 4yex1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN JCK-3R ฟิวส์ 100a คลาส R พิกัด Jck 2540vac | AE2MEM 4YEX1

BUSSMANN JCK-3R ฟิวส์ 100a ระดับ R Jck 2540vac

In Stock
รายการ: AE2MEM รุ่น: JCK-3Rข้ามอ้างอิง: 4YEX1
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
฿70,212 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องไฟเบอร์กลาส
รูปแบบตัวทรงกระบอก
ชั้นจัดอันดับ R
เส้นผ่าศูนย์กลาง3"
ธาตุคู่
ฟิวส์แอมป์100
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้การแสดง
คะแนนขัดจังหวะ80kA (อสมมาตร) 50kA (ซิม.)
ความยาว11 15 / 64 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธ
ความเร็วเวลาล่าช้า
คะแนนแรงดันไฟฟ้า2540 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.7
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)29.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8535100020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนแรงดันไฟฟ้าวัสดุของตัวเครื่องรูปแบบตัวชั้นธาตุคะแนนขัดจังหวะความยาวความเร็วราคา
BUSSMANN JCH-3R ฟิวส์ 100a คลาส R พิกัด Jch 2400vac | AA9UMW 1FF 58 เจซีเอช-3อาร์2400 VACเมลามีนทรงกระบอกปิดสนิทจัดอันดับ Rคู่80kA (อสมมาตร) 50kA (ซิม.)10 13 / 16 "เวลาล่าช้า฿85,623
BUSSMANN JDZ-100E ฟิวส์ 100a Class E พิกัด Jdz 8300vac | AA9UNA 1FG 24 เจดีแซด-100อี8300 VACเมลามีนทรงกระบอกE-จัดอันดับคู่80kA (อสมมาตร) 50kA (ซิม.)15.875 "เวลาล่าช้า฿62,109
BUSSMANN MV155F1DCX100E ฟิวส์ 100a Class E พิกัด Mv155 15500vac | AD3AUA 3XH97 MV155F1DCX100E15,500 VACไฟเบอร์กลาสทรงกระบอกE-จัดอันดับเดียว50kA ที่ 15,500 VAC21.75 "การแสดงอย่างรวดเร็ว฿83,163

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN JCK-3R ฟิวส์ 100a ระดับ R Jck 2540vac
฿70,212 / หน่วย