BUSSMANN JCX-300E/325X ฟิวส์แรงดันปานกลาง, 300A, 2.4kVAC
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์แรงดันปานกลาง |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 2.400 กิโลโวลต์ |
คะแนนปัจจุบัน | 300A |
รูปแบบตัวบ่งชี้ | เปิดฟิวส์ |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทสินค้า | E-Rated Fuse สำหรับ Transformer |
ประเภทการสิ้นสุด | ตลับหมึกที่ไม่ได้มาตรฐาน |
ชนิดภาพเขียน | ฟิวส์ E-Rated |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 2.4k โวลต์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.08 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | คะแนนขัดจังหวะ | ความยาว | ประเภทการสิ้นสุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
เจซีเอ็กซ์-40อี | 40A | 80kA | 9.5mm | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | ฿59,544 | ||
เจซีเอ็กซ์-350เอ็กซ์ | 350A | 80kA | 10.81mm | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | ฿208,330 | ||
เจซีเอ็กซ์-100อี | 100A | 80kA | 10.81mm | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | ฿59,544 | ||
เจซีเอ็กซ์-25อี | 25A | 80kA | 9.5mm | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | ฿33,225 | ||
เจซีเอ็กซ์-80อี | 80A | 80kA | 17.88mm | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | ฿59,544 | ||
เจซีเอ็กซ์-5อี | 5A | 60kA | 9.19mm | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | ฿29,014 | ||
เจซีเอ็กซ์-30อี | 30A | 80kA | 9.5mm | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | ฿59,544 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.