Bussmann Jjn-400 | ฟิวส์ Vesy Fast Acting, 400 A, 300 Vac | 4xh32 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN JJN-400 ฟิวส์ Vesy Fast Acting, 400 A, 300 VAC | AE2GXB 4XH32

BUSSMANN JJN-400 ฟิวส์ Vesy Fast Acting, 400 A, 300 VAC

In Stock
รายการ: AE2GXB รุ่น: JJN-400อ้างอิงไขว้: 4XH32
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
฿4,554 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องเมลามีน
รูปแบบตัวกลอน - เปิด
ชั้นT
เส้นผ่าศูนย์กลาง1"
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ A3T, Littlefuse JLLN
ฟิวส์แอมป์400
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ200kA ที่ 300VAC, 20kA ที่ 160VDC
ความยาว2.75 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
คะแนนแรงดันไฟฟ้า300VAC / 160VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)6.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความเร็วแอมป์รูปแบบตัวคะแนนแรงดันไฟฟ้าชั้นเส้นผ่าศูนย์กลางฟิวส์แอมป์คะแนนขัดจังหวะราคา
BUSSMANN JJN-1000 ฟิวส์ Vesy Fast Acting, 1000 A, 300 VAC | AD9PBK 4TWP6 เจเจเอ็น-1000การแสดงอย่างรวดเร็ว-กลอน - เปิด300VAC / 170VDCT2"1000200kA ที่ 300VAC, 100kA ที่ 170VDC฿23,943
BUSSMANN JJN-1200 ฟิวส์ Vesy Fast Acting, 1200 A, 300 VAC | AD9PBL 4TWP7 เจเจเอ็น-1200การแสดงอย่างรวดเร็ว-กลอน - เปิด300VAC / 170VDCT2"1200200kA ที่ 300VAC, 100kA ที่ 170VDC฿23,943
BUSSMANN JJN-175 ฟิวส์ Vesy Fast Acting, 175 A, 300 VAC | AD9PBM 4TWP8 เจเจเอ็น-175การแสดงอย่างรวดเร็ว-กลอน - เปิด300VAC / 160VDCT7 / 8 "175200kA ที่ 300VAC, 20kA ที่ 160VDC฿2,388
BUSSMANN JJN-225 ฟิวส์ Vesy Fast Acting, 225 A, 300 VAC | AD9PBN 4TWP9 เจเจเอ็น-225การแสดงอย่างรวดเร็ว-กลอน - เปิด300VAC / 160VDCT1"225200kA ที่ 300VAC, 20kA ที่ 160VDC฿5,308
BUSSMANN JJN-450 ฟิวส์ Vesy Fast Acting, 450 A, 300 VAC | AD9PBP 4TWR1 เจเจเอ็น-450การแสดงอย่างรวดเร็ว-กลอน - เปิด300VAC / 160VDCT1.25 "450200kA ที่ 300VAC, 20kA ที่ 160VDC฿6,151
BUSSMANN JJN-700 ฟิวส์ Vesy Fast Acting, 700 A, 300 VAC | AD9PBQ 4TWR2 เจเจเอ็น-700การแสดงอย่างรวดเร็ว-กลอน - เปิด300VAC / 170VDCT1.75 "700200kA ที่ 300VAC, 100kA ที่ 170VDC฿37,970
BUSSMANN JJN-800 ฟิวส์ Vesy Fast Acting, 800 A, 300 VAC | AD9PBR 4TWR3 เจเจเอ็น-800การแสดงอย่างรวดเร็ว-กลอน - เปิด300VAC / 170VDCT1.75 "800200kA ที่ 300VAC, 100kA ที่ 170VDC฿17,700

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN JJN-400 ฟิวส์ Vesy Fast Acting, 400 A, 300 VAC
฿4,554 / หน่วย