Bussmann Jks-500 | Fast Acting Fuse, Jks 500 Amp 600vac 1p | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN JKS-500 ฟิวส์ทำหน้าที่เร็ว, Jks 500 แอมป์ 600vac 1p | AG8QFB

BUSSMANN JKS-500 Fast Acting Fuse, Jks 500 Amp 600vac 1p

In Stock
รายการ: AG8QFB รุ่น: JKS-500
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
฿16,596 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
แอมป์500A
รูปแบบตัวตลับฟิวส์
เส้นผ่าศูนย์กลาง2"
ประเภทกรอบจางกึนซอก
ฟิวส์แอมป์500A
ความยาว8"
จำนวนเสา1
แรงดันไฟฟ้า600V
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.46
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนขัดจังหวะแอมป์รูปแบบตัวความยาวMfr. ชุดความกว้างชั้นคะแนนปัจจุบันราคา
BUSSMANN JKS-1 ฟิวส์ Fast Acting, 1 A, 600 VAC | AA9KPV 1DR85 จางกึนซอก-1200kA ที่ 600 VAC-ทรงกระบอก2.25 "-ไม่สามารถใช้งานJ-฿1,250
BUSSMANN JKS-4 ฟิวส์ Fast Acting, 4 A, 600 VAC | AA9KPW 1DR86 จางกึนซอก-4200kA ที่ 600 VAC-ทรงกระบอก2.25 "-ไม่สามารถใช้งานJ-฿1,316
BUSSMANN JKS-5 ฟิวส์ Fast Acting, 5 A, 600 VAC | AA9KPX 1DR87 จางกึนซอก-5200kA ที่ 600 VAC-ทรงกระบอก2.25 "-ไม่สามารถใช้งานJ-฿1,450
BUSSMANN JKS-3 ฟิวส์ Fast Acting, 3 A, 600 VAC | AE2GJH 4XF08 จางกึนซอก-3200kA ที่ 600 VAC-ทรงกระบอก2.25 "-ไม่สามารถใช้งานJ-฿1,450
BUSSMANN JKS-6 ฟิวส์ Fast Acting, 6 A, 600 VAC | AE2GJJ 4XF09 จางกึนซอก-6200kA ที่ 600 VAC-ทรงกระบอก2.25 "-ไม่สามารถใช้งานJ-฿1,316
BUSSMANN JKS-10 ฟิวส์สั่งงานเร็ว, 10 A, 600 VAC | AE2GJK 4XF10 จางกึนซอก-10200kA ที่ 600 VAC-ทรงกระบอก2.25 "-ไม่สามารถใช้งานJ-฿1,450
BUSSMANN JKS-15 ฟิวส์สั่งงานเร็ว, 15 A, 600 VAC | AE2GJL 4XF11 จางกึนซอก-15200kA ที่ 600 VAC-ทรงกระบอก2.25 "-ไม่สามารถใช้งานJ-฿1,316

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN JKS-500 Fast Acting Fuse, Jks 500 Amp 600vac 1p
฿16,596 / หน่วย