Bussmann Jks-70 | ฟิวส์ที่ทำงานเร็ว 70 A 600 Vac | 4xf19 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN JKS-70 ฟิวส์ทำงานเร็ว, 70 A, 600 VAC | AE2GJV 4XF19

BUSSMANN JKS-70 ฟิวส์ Fast Acting, 70 A, 600 VAC

In Stock
รายการ: AE2GJV รุ่น: JKS-70ข้ามอ้างอิง: 4XF19
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
฿2,991 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องเมลามีน
รูปแบบตัวกลอน - เปิด
ชั้นJ
ความลึกไม่สามารถใช้งาน
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.125 "
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ A4J, Littelfuse JLS
ฟิวส์แอมป์70
รหัสตัวยึดฟิวส์AB
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ200kA ที่ 600 VAC
ความยาว4.625 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600 VAC
ความกว้างไม่สามารถใช้งาน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.13
ความสูงของเรือ (ซม.)2.87
ความยาวเรือ (ซม.)11.76
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.87
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนขัดจังหวะแอมป์รูปแบบตัวความยาวMfr. ชุดความกว้างชั้นคะแนนปัจจุบันราคา
BUSSMANN JKS-1 ฟิวส์ Fast Acting, 1 A, 600 VAC | AA9KPV 1DR85 จางกึนซอก-1200kA ที่ 600 VAC-ทรงกระบอก2.25 "-ไม่สามารถใช้งานJ-฿1,250
BUSSMANN JKS-4 ฟิวส์ Fast Acting, 4 A, 600 VAC | AA9KPW 1DR86 จางกึนซอก-4200kA ที่ 600 VAC-ทรงกระบอก2.25 "-ไม่สามารถใช้งานJ-฿1,316
BUSSMANN JKS-5 ฟิวส์ Fast Acting, 5 A, 600 VAC | AA9KPX 1DR87 จางกึนซอก-5200kA ที่ 600 VAC-ทรงกระบอก2.25 "-ไม่สามารถใช้งานJ-฿1,450
BUSSMANN JKS-3 ฟิวส์ Fast Acting, 3 A, 600 VAC | AE2GJH 4XF08 จางกึนซอก-3200kA ที่ 600 VAC-ทรงกระบอก2.25 "-ไม่สามารถใช้งานJ-฿1,450
BUSSMANN JKS-6 ฟิวส์ Fast Acting, 6 A, 600 VAC | AE2GJJ 4XF09 จางกึนซอก-6200kA ที่ 600 VAC-ทรงกระบอก2.25 "-ไม่สามารถใช้งานJ-฿1,316
BUSSMANN JKS-10 ฟิวส์สั่งงานเร็ว, 10 A, 600 VAC | AE2GJK 4XF10 จางกึนซอก-10200kA ที่ 600 VAC-ทรงกระบอก2.25 "-ไม่สามารถใช้งานJ-฿1,450
BUSSMANN JKS-15 ฟิวส์สั่งงานเร็ว, 15 A, 600 VAC | AE2GJL 4XF11 จางกึนซอก-15200kA ที่ 600 VAC-ทรงกระบอก2.25 "-ไม่สามารถใช้งานJ-฿1,316

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN JKS-70 ฟิวส์ Fast Acting, 70 A, 600 VAC
฿2,991 / หน่วย