Bussmann Jm60030-2cr | ฟิวส์บล็อค 30a 600v Box Lug 3 Poles | 40lg79 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN JM60030-2CR ฟิวส์บล็อก 30A 600V กล่องดึง 3 เสา | AH9MXJ 40LG79

BUSSMANN JM60030-2CR ฟิวส์บล็อก 30A 600V กล่องดึง 3 เสา

In Stock
รายการ: AH9MXJ รุ่น: JM60030-2CRข้ามอ้างอิง: 40LG79
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
฿6,495 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบล็อกฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600 VAC
วัสดุของตัวเครื่องเทอร์โม
ประเภทการเชื่อมต่อกล่องดึง
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 300
สำหรับการใช้งานแอลพีเจ, จก
การออกแบบบล็อกฟิวส์จุดเปิด
ฟิวส์คลาส ULJ
ความสูง2.3 "
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
ความยาว3.4 "
สไตล์การติดตั้งสลักเกลียว / ราง DIN
จำนวนเสา2
แอมป์ปฏิบัติการ0 ถึง 30A
ชนิดภาพเขียนบล็อกฟิวส์
ความกว้าง2.2 "
ขนาดสายไฟ14 ถึง 2 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)9.91
ความยาวเรือ (ซม.)32.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.1
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทฟิวส์: อุตสาหกรรม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรหัสตัวยึดฟิวส์พิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์เอซีความยาวฟิวส์ประเภทฟิวส์ฟิวส์คลาส ULความสูงความยาวราคา
BUSSMANN S-8301-2-R ฟิวส์บล็อก 30 A 300 V | AA9JJR 1DK46 ส -8301-2-RG300 VAC301.25 "แก้วและเซรามิกT0.56 "2.19 "฿835
BUSSMANN BG3012SQ ฟิวส์บล็อก 15 A 600vac | AA9MVZ 1DZ15 BG3012SQAG600 VACเพื่อ 1 151 5 / 16 "ด้านอุตสาหกรรมG1.22 "3"฿1,949
BUSSMANN BG3032S ฟิวส์บล็อก 30 A 480vac | AA9MWA 1DZ21 BG3032SAJ480 VACเพื่อ 25 301.625 "ด้านอุตสาหกรรมG1.22 "3"฿1,695
BUSSMANN HM25100-2CR Fuse Block 70 ถึง 100 Amps 250max Volt 2p | AC8FBN 39P335 HM25100-2CRL250 VACเพื่อ 70 1006"ด้านอุตสาหกรรมH2.8 "6 4 / 5 "฿5,671
BUSSMANN HM25200-2CR Fuse Block 110 ถึง 200 Amps 250max Volt 2p | AC8FBR 39P338 HM25200-2CRM250 VACเพื่อ 110 2007"ด้านอุตสาหกรรมH3.8 "8"฿18,023
BUSSMANN RM25100-2CR Fuse Block 70 ถึง 100 Amps 250max Volt 2p | AC8FBY 39P347 25100-2CR ริงกิตL250 VACเพื่อ 70 1006"ด้านอุตสาหกรรมR2.8 "6 4 / 5 "฿7,034
BUSSMANN RM25200-2CR Fuse Block 110 ถึง 200 Amps 250max Volt 2p | AC8FCB 39P350 25200-2CR ริงกิตM250 VACเพื่อ 110 2007"ด้านอุตสาหกรรมR3.8 "8"฿30,669

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN JM60030-2CR ฟิวส์บล็อก 30A 600V กล่องดึง 3 เสา
฿6,495 / หน่วย