Bussmann Kbc-350 | ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ เป่าเร็ว 350a 600vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN KBC-350 เซมิคอนดักเตอร์ฟิวส์ เป่าเร็ว 350A, 600VAC | BC9VQZ

BUSSMANN KBC-350 ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์, Fast Blow, 350A, 600VAC

In Stock
รายการ: BC9VQZ รุ่น: KBC-350
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
฿11,596 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600 VAC
รูปแบบตัวใบมีดตลับ
คะแนนปัจจุบัน350A
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.5 "
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ200kA
ความยาว5.125 "
สไตล์การติดตั้งแกน
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าฟิวส์อเมริกาเหนือความเร็วสูง
ประเภทการสิ้นสุดลงกลอน
ชนิดภาพเขียนฟิวส์ความเร็วสูง
แรงดันไฟฟ้า (AC)600 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36

รายละเอียดสินค้า:

  • KBC ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวสไตล์การติดตั้งประเภทการสิ้นสุดราคา
BUSSMANN KBC-225 ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ เป่าเร็ว 225A 600VAC | BC7TZG เคบีซี-225ใบมีดตลับ225A1.5 "5.125 "แกนลงกลอน฿11,380
BUSSMANN KBC-125 ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ เป่าเร็ว 125A 600VAC | BC8BZG เคบีซี-125ใบมีดตลับ125A1.22 "4.406 "แกนลงกลอน฿8,160
BUSSMANN KBC-80 เซมิคอนดักเตอร์ฟิวส์, 80A, 600VAC | BC8QRG เคบีซี-80ฟิวส์ใบมีดตลับ80A1"4.406 "แกนลงกลอน฿5,676
BUSSMANN KBC-45 Semiconductor Fuse, Fast Blow, 45A, 600VAC, 3 Pack | BC9CBU เคบีซี-45ใบมีดตลับ45A0.81 "4.375 "แกนลงกลอน฿4,835
BUSSMANN KBC-25 เซมิคอนดักเตอร์ฟิวส์, 25A, 600VAC | BC9FFA เคบีซี-25ฟิวส์ใบมีดตลับ25A--แกนลงกลอน฿2,200
BUSSMANN KBC-3 เซมิคอนดักเตอร์ฟิวส์ เป่าเร็ว 3A 600VAC | BC9PUY เคบีซี-3ใบมีดตลับ3A--แกนลงกลอน฿2,200
BUSSMANN KBC-40 ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ เป่าเร็ว 40A 600VAC | BC9RGZ เคบีซี-40ใบมีดตลับ40A0.81 "4.375 "แกนลงกลอน฿4,835

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN KBC-350 ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์, Fast Blow, 350A, 600VAC
฿11,596 / หน่วย