BUSSMANN KBJ-G-40 เซมิคอนดักเตอร์ฟิวส์ เป่าเร็ว 40A แพ็ค 10 ชิ้น
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ |
รูปแบบตัว | กระสุนปืน |
คะแนนปัจจุบัน | 40A |
ประเภทฟิวส์ | เป่าเร็ว |
คะแนนขัดจังหวะ | 200kA |
สไตล์การติดตั้ง | เจ้าของ |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทการสิ้นสุด | คลิป |
ชนิดภาพเขียน | ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.01 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | วัสดุของตัวเครื่อง | การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ | คะแนนขัดจังหวะ | ความยาว | Mfr. ชุด | สไตล์การติดตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170N3437 | - | - | เซรามิค | การแสดง | 200kA | 79.8mm | - | - | ฿16,933 | ||
เคเอเจ-60 | - | - | เมลามีน | ไม่บ่งชี้ | 5kA ที่ 600 VAC | 3" | - | - | ฿6,211 | ||
ควอ-เอ-35 | 5AG คนแคระ (10.3 มม. x 38.1 มม.) | 130 VAC | - | - | - | - | ก | เจ้าของ | ฿1,679 | ||
เคเอ็กซ์-12 | 5AG คนแคระ (10.3 มม. x 38.1 มม.) | 250 VAC | - | - | - | - | เคเอ๊กซ์ | เจ้าของ | ฿1,631 | ||
170M3418 / LE | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿9,481 | ||
XL50F400A | - | 500 VAC | - | - | - | - | - | แกน | ฿14,688 | ||
KBX-1000 | - | - | - | - | - | - | .KBX | - | ฿111,769 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.