บัสมันน์ Klc-15 | ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ชนิดพิเศษ เป่าเร็ว 600vac 15a ฟิวส์ใบมีดแบบตลับ | Raptor Supplies ประเทศไทย

BUSSMANN KLC-15 ฟิวส์สารกึ่งตัวนำชนิดพิเศษ, เป่าเร็ว, 600VAC, 15A, ฟิวส์ใบมีดแบบคาร์ทริดจ์

In Stock
รายการ: BC8AEH รุ่น: KLC-15

รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿2,716 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์
รูปแบบตัวฟิวส์ใบมีดตลับ
คะแนนปัจจุบัน15A
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มลิมิตตรอน
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
Mfr. ชุดเคแอลซี
สไตล์การติดตั้งแกน
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทการสิ้นสุดลงกลอน
แรงดันไฟฟ้า (AC)600 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 23.85

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนปัจจุบันราคา
BUSSMANN KLC-5 ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ชนิดพิเศษ เป่าเร็ว 600VAC ฟิวส์ใบมีดแบบตลับ | BC9TZL KLC-55A฿2,716
BUSSMANN KLC-60 ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ชนิดพิเศษ เป่าเร็ว 600VAC 60A ฟิวส์ใบมีดตลับ | BD2VJF KLC-6060A฿6,452
BUSSMANN KLC-3 ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ชนิดพิเศษ, เป่าเร็ว, 600VAC, ฟิวส์ใบมีดแบบตลับ | BD4RRP KLC-33A฿2,716

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN KLC-15 ฟิวส์สารกึ่งตัวนำชนิดพิเศษ, เป่าเร็ว, 600VAC, 15A, ฟิวส์ใบมีดแบบคาร์ทริดจ์
฿2,716 / หน่วย