Bussmann Klu-1600 | ฟิวส์ L Klu 1600a 600vac เมลามีน | 4xc68 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN KLU-1600 ฟิวส์ L Klu 1600a 600vac เมลามีน | AE2FKQ 4XC68

BUSSMANN KLU-1600 ฟิวส์ L Klu 1600a 600vac เมลามีน

In Stock
รายการ: AE2FKQ รุ่น: KLU-1600อ้างอิงไขว้: 4XC68
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
฿61,433 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องเมลามีน
รูปแบบตัวกลอน - เปิด
ชั้นL
เส้นผ่าศูนย์กลาง3"
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ A4BY, Littlefuse KLLU
ฟิวส์แอมป์1600
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ200kA ที่ 600 VAC
ความยาว10.75 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
UPC051712135092
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.7
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางฟิวส์แอมป์ความยาวความเร็วราคา
BUSSMANN KLU-601 ฟิวส์ L Klu 601a 600vac เมลามีน | AA9RMJ 1EW 32 เคแอลยู-6012.5 "6018.625 "การแสดงอย่างรวดเร็ว฿53,911
BUSSMANN KLU-650 ฟิวส์ L Klu 650a 600vac เมลามีน | AA9RMK 1EW 33 เคแอลยู-6502.5 "6508.625 "การแสดงอย่างรวดเร็ว฿71,062
BUSSMANN KLU-700 ฟิวส์ L Klu 700a 600vac เมลามีน | AA9RML 1EW 34 เคแอลยู-7002.5 "7008.625 "การแสดงอย่างรวดเร็ว฿53,911
BUSSMANN KLU-3000 ฟิวส์ L Klu 3000a 600vac เมลามีน | AD9PCJ 4TWU1 เคแอลยู-30005"300010.75 "เวลาล่าช้า฿218,579
BUSSMANN KLU-4000 ฟิวส์ 4000a Class L Klu 600vac | AD9PCK 4TWU2 เคแอลยู-40005.75 "400010.75 "การแสดงอย่างรวดเร็ว฿271,833
BUSSMANN KLU-800 ฟิวส์ L Klu 800a 600vac เมลามีน | AE2FKM 4XC65 เคแอลยู-8002 15 / 64 "8008.625 "การแสดงอย่างรวดเร็ว฿50,577
BUSSMANN KLU-1000 ฟิวส์ L Klu 1000a 600vac เมลามีน | AE2FKN 4XC66 เคแอลยู-10002.5 "100010.75 "การแสดงอย่างรวดเร็ว฿60,792

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN KLU-1600 ฟิวส์ L Klu 1600a 600vac เมลามีน
฿61,433 / หน่วย