BUSSMANN KRP-C-4500SP ฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม, คลาส L, เป่าช้า, 4.5kA, 600VAC
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 600 VAC |
รูปแบบตัว | ใบมีดตลับ |
คะแนนปัจจุบัน | 4.5kA |
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | จุดสูงสุดต่ำ |
ประเภทฟิวส์ | สโลว์โบลว์ |
รูปแบบตัวบ่งชี้ | ไม่มีตัวบ่งชี้ |
คะแนนขัดจังหวะ | 300kA |
ความยาว | 10.75 " |
สไตล์การติดตั้ง | เจ้าของ |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทสินค้า | ฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม |
ประเภทการสิ้นสุด | ใบมีด |
ชนิดภาพเขียน | General |
UPC | 051712605458 |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 600 VAC |
ความกว้าง | 6.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.11 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รูปแบบตัว | คะแนนปัจจุบัน | ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | ประเภทฟิวส์ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRP-C-1350SP | ฟิวส์ใบมีดตลับ | 1.35kA | ต่ำ - พีค | เวลาล่าช้า / ช้า | 3" | ฿38,768 | ||
KRP-C-5000SP | ใบมีดตลับ | 5kA | จุดสูงสุดต่ำ | สโลว์โบลว์ | 6.25 " | ฿115,240 | ||
KRP-C-2001SP | ใบมีดตลับ | 2.001kA | จุดสูงสุดต่ำ | สโลว์โบลว์ | - | ฿179,112 | ||
KRP-C-3200SP | ใบมีดตลับ | 3.2kA | จุดสูงสุดต่ำ | สโลว์โบลว์ | 5.75 " | ฿106,341 | ||
KRP-C-6000SP | ฟิวส์ใบมีดตลับ | 6kA | ต่ำ - พีค | เวลาล่าช้า / ช้า | 7.13 " | ฿159,287 | ||
KRP-C-2400SP | ใบมีดตลับ | 2.4kA | จุดสูงสุดต่ำ | สโลว์โบลว์ | - | ฿179,112 | ||
KRP-C-1100SP | ฟิวส์ใบมีดตลับ | 1.1kA | ต่ำ - พีค | เวลาล่าช้า / ช้า | - | ฿32,867 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.