Bussmann Krp-c-1350sp | ฟิวส์คลาส L, ทั่วไป, อุตสาหกรรม, หน่วงเวลา/เป่าช้า, 600vac, 1.35ka | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN KRP-C-1350SP ฟิวส์ Class L, ทั่วไป, อุตสาหกรรม, หน่วงเวลา/เป่าช้า, 600VAC, 1.35kA | BC7XCF

BUSSMANN KRP-C-1350SP ฟิวส์คลาส L, ทั่วไป, อุตสาหกรรม, หน่วงเวลา/เป่าช้า, 600VAC, 1.35kA

In Stock
รายการ: BC7XCF รุ่น: KRP-C-1350SP
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
฿38,768 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600 VAC
รูปแบบตัวฟิวส์ใบมีดตลับ
คะแนนปัจจุบัน1.35kA
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มต่ำ - พีค
ประเภทฟิวส์เวลาล่าช้า / ช้า
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ300kA
ความยาว10.75 "
Mfr. ชุดKRP-C_SP
สไตล์การติดตั้งเจ้าของ
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ประเภทการสิ้นสุดใบมีด
ชนิดภาพเขียนGeneral
UPC051712605137
แรงดันไฟฟ้า (AC)600 VAC
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.57

รายละเอียดสินค้า:

  • KRP-C_SP ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันขนาดฟิวส์ / กลุ่มประเภทฟิวส์ความกว้างราคา
BUSSMANN KRP-C-5000SP ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม Class L เป่าช้า 5kA 600VAC | BC8JYV KRP-C-5000SPใบมีดตลับ5kAจุดสูงสุดต่ำสโลว์โบลว์6.25 "฿115,240
BUSSMANN KRP-C-2001SP ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม Class L เป่าช้า 2.001kA, 600VAC | BC9YYZ KRP-C-2001SPใบมีดตลับ2.001kAจุดสูงสุดต่ำสโลว์โบลว์-฿179,112
BUSSMANN KRP-C-3200SP ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม Class L เป่าช้า 3.2kA, 600VAC | BD2JXU KRP-C-3200SPใบมีดตลับ3.2kAจุดสูงสุดต่ำสโลว์โบลว์5.75 "฿106,341
BUSSMANN KRP-C-6000SP ฟิวส์ Class L, ทั่วไป, อุตสาหกรรม, การหน่วงเวลา/การเป่าช้า, 600VAC, 6kA | BD2VMA KRP-C-6000SPฟิวส์ใบมีดตลับ6kAต่ำ - พีคเวลาล่าช้า / ช้า7.13 "฿159,287
BUSSMANN KRP-C-2400SP ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม Class L เป่าช้า 2.4kA, 600VAC | BD2ZXK KRP-C-2400SPใบมีดตลับ2.4kAจุดสูงสุดต่ำสโลว์โบลว์-฿179,112
BUSSMANN KRP-C-4500SP ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม Class L เป่าช้า 4.5kA, 600VAC | BD4ALC KRP-C-4500SPใบมีดตลับ4.5kAจุดสูงสุดต่ำสโลว์โบลว์6.25 "฿134,414
BUSSMANN KRP-C-1100SP ฟิวส์คลาส L, อุตสาหกรรม, หน่วงเวลา/เป่าช้า, 600VAC, 1.1kA | BD4DLL KRP-C-1100SPฟิวส์ใบมีดตลับ1.1kAต่ำ - พีคเวลาล่าช้า / ช้า-฿32,867

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN KRP-C-1350SP ฟิวส์คลาส L, ทั่วไป, อุตสาหกรรม, หน่วงเวลา/เป่าช้า, 600VAC, 1.35kA
฿38,768 / หน่วย