Bussmann Ktk-r-2/10 | ฟิวส์ 2/10a Class Cc Ktk-r 600vac | 6f191 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN KTK-R-2/10 ฟิวส์ 2 / 10a คลาส Cc Ktk-r 600vac | AE8QME 6F191

BUSSMANN KTK-R-2/10 ฟิวส์ 2/10a Class Cc Ktk-r 600vac

In Stock
รายการ: AE8QME รุ่น: KTK-R-2/10อ้างไขว้: 6F191
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
฿1,493 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องเมลามีน
รูปแบบตัวทรงกระบอก
ชั้นCC
เส้นผ่าศูนย์กลาง13 / 32 "
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ ATMR, Littlefuse KLK-R
ฟิวส์แอมป์2/10
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ200kA ที่ 600 VAC
ความยาว1.5 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
UPC051712420532
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)3.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.76
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั้นคะแนนปัจจุบันฟังก์ชันเท่ากับฟิวส์แอมป์คะแนนขัดจังหวะความยาวราคา
BUSSMANN KTK-R-4/10 ฟิวส์ 4 / 10a คลาส Cc Ktk-r 600vac | AA9FGK 1CW91 เคทีเค-อาร์-4/10CC-เฟอร์ราซ / โกลด์ ATMR, Littelfuse KLK-R4/10200kA ที่ 600 VAC1.5 "฿1,493
BUSSMANN KTK-R-7 ฟิวส์ 7a คลาส Cc Ktk-r 600vac | AA9FGL 1CW 92 เคทีเค-อาร์-7CC-เฟอร์ราซ / โกลด์ ATMR, Littelfuse KLK-R7200kA ที่ 600 VAC1.5 "฿1,463
BUSSMANN KTK-R-6/10 ฟิวส์ 6 / 10a คลาส Cc Ktk-r 600vac | AD9PCL 4TWU3 เคทีเค-อาร์-6/10CC-เฟอร์ราซ / โกลด์ ATMR, Littlefuse KLK-R6/10200kA ที่ 600 VAC1.5 "฿1,493
BUSSMANN KTK-R-1/2 ฟิวส์ 0.5 A ไม่ระบุ มาตรฐาน 600 V | AE2FHU 4XC17 เคทีเค-อาร์-1/2คลาส CC0.5Aเฟอร์ราซ / โกลด์ ATMR, Littlefuse KLK-R1/2200kA ที่ 600V AC1 1 / 2 "฿1,640
BUSSMANN KTK-R-3/4 ฟิวส์ 3 / 4a คลาส Cc Ktk-r 600vac | AE2FHV 4XC18 เคทีเค-อาร์-3/4CC-เฟอร์ราซ / โกลด์ ATMR, Littlefuse KLK-R3/4200kA ที่ 600 VAC1.5 "฿1,708
BUSSMANN KTK-R-1 ฟิวส์ 1 A ไม่ระบุ มาตรฐาน 600 V | AE2FHW 4XC19 เคทีเค-อาร์-1คลาส CC1Aเฟอร์ราซ / โกลด์ ATMR, Littlefuse KLK-R1200kA ที่ 600V AC1 1 / 2 "฿1,552
BUSSMANN KTK-R-1-1/2 ฟิวส์ 1.5 A ไม่ระบุ มาตรฐาน 600 V | AE2FHX 4XC20 KTK-R-1-1 / 2คลาส CC1.5Aเฟอร์ราซ / โกลด์ ATMR, Littlefuse KLK-R1.5200kA ที่ 600V AC1 1 / 2 "฿1,552

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN KTK-R-2/10 ฟิวส์ 2/10a Class Cc Ktk-r 600vac
฿1,493 / หน่วย