BUSSMANN KTN-R-600 Class RK1 Fuse, Industrial, Fast Blow, 250VAC, 600A, ฟิวส์ใบมีดตลับ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 250 VAC |
รูปแบบตัว | ฟิวส์ใบมีดตลับ |
คะแนนปัจจุบัน | 600A |
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | คลาส RK1 |
ประเภทฟิวส์ | เป่าเร็ว |
รูปแบบตัวบ่งชี้ | ไม่มีตัวบ่งชี้ |
คะแนนขัดจังหวะ | 200kA |
ความยาว | 10.38 " |
Mfr. ชุด | เคทีเอ็น-ร |
สไตล์การติดตั้ง | เจ้าของ |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทสินค้า | ฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม |
ประเภทการสิ้นสุด | ใบมีด |
ชนิดภาพเขียน | General |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 250 VAC |
ความกว้าง | 2.59 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.46 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.58 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.37 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 6.58 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รูปแบบตัว | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | ประเภทการสิ้นสุด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคทีเอ็น-อาร์-20 | กระสุนปืน | 20A | 0.56 " | 2" | คลิป | - | ฿1,012 | ||
เคทีเอ็น-อาร์-300 | ใบมีดตลับ | 300A | - | 8.63 " | ใบมีด | 2.06 " | ฿17,896 | ||
เคทีเอ็น-อาร์-10 | กระสุนปืน | 10A | 0.56 " | 2" | คลิป | - | ฿1,002 | ||
เคทีเอ็น-อาร์-2 | กระสุนปืน | 2A | 0.56 " | 2" | คลิป | - | ฿1,046 | ||
เคทีเอ็น-อาร์-200 | ฟิวส์ใบมีดตลับ | 200A | - | 7.13 " | ใบมีด | 1.56 " | ฿8,171 | ||
เคทีเอ็น-อาร์-110 | ใบมีดตลับ | 110A | - | 7.13 " | ใบมีด | 1.56 " | ฿9,687 | ||
เคทีเอ็น-อาร์-500 | ใบมีดตลับ | 500A | - | 10.38 " | ใบมีด | 2.59 " | ฿23,569 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.