จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN KTS-B-30 ฟิวส์อุตสาหกรรมและไฟฟ้า, 30A, 600VAC | BC8LHL

BUSSMANN KTS-B-30 ฟิวส์อุตสาหกรรมและไฟฟ้า 30A, 600VAC

In Stock
รายการ: BC8LHL รุ่น: KTS-B-30
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
฿3,256 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์อิเล็กทรอนิกส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600 VAC
รูปแบบตัวตลับฟิวส์
คะแนนปัจจุบัน30A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 600
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.81 "
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
ความยาว5"
Mfr. ชุดเคทีเอส-บี
สไตล์การติดตั้งเจ้าของ
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ประเภทการสิ้นสุดคลิป
ชนิดภาพเขียนฟิวส์การแสดงอย่างรวดเร็ว
แรงดันไฟฟ้า (AC)600 VAC
แรงดันไฟฟ้า (DC)600VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.56

รายละเอียดสินค้า:

  • KTS-B ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACรูปแบบตัวMfr. ชุดประเภทการสิ้นสุดชนิดภาพเขียนแรงดันไฟฟ้า (AC)ความกว้างราคา
BUSSMANN KWS-R-500 ฟิวส์อุตสาหกรรมและไฟฟ้า, 500A, 600VAC | BC9UCN เคดับบลิวเอส-อาร์-500-600 VACฟิวส์ใบมีดตลับเคดับบลิวเอส-อาร์ใบมีด-600 VAC-฿47,976
BUSSMANN KLU-1500 ฟิวส์อุตสาหกรรมและไฟฟ้า, 1.5KA, 600VAC | BC9WJJ เคแอลยู-150010.75 "600 VACฟิวส์ใบมีดตลับมขใบมีดGeneral600 VAC3"฿35,164
BUSSMANN BBS-25 ฟิวส์อุตสาหกรรมและไฟฟ้า, 25A, 48VAC | BD2RXM บีบีเอส-251.38 "48 VACตลับฟิวส์BBSคลิปฟิวส์ Ferrule Fuse48 VAC-฿664
BUSSMANN KTK-R-5BC ฟิวส์อุตสาหกรรมและไฟฟ้า, 5A, 600VAC | BD3HUR เคทีเค-อาร์-5บีซี-600 VACตลับฟิวส์เคทีเค-อาร์คลิป-600 VAC-฿1,257
BUSSMANN MIJ-15 ฟิวส์อุตสาหกรรมและไฟฟ้า, 15A, 250VAC | BD3YQD มิจ-151.5 "250 VACตลับฟิวส์-คลิป-250 VAC-฿982
BUSSMANN KWS-R-5 ฟิวส์อุตสาหกรรมและไฟฟ้า, 5A, 600VAC | BD4CKL เคดับบลิวเอส-อาร์-5--ฟิวส์ใบมีดตลับ-ใบมีด-600 VAC-฿2,227
BUSSMANN C10G6 ฟิวส์อุตสาหกรรมและไฟฟ้า, 6A, 500VAC | BD4DJC C10G638mm-ตลับฟิวส์C10Gคลิป-500 VAC-฿544

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN KTS-B-30 ฟิวส์อุตสาหกรรมและไฟฟ้า 30A, 600VAC
฿3,256 / หน่วย