Bussmann Kts-r-3 | ฟิวส์ Class Rk1, อุตสาหกรรม, เป่าเร็ว, 600vac, 3a, ฟิวส์หลอด | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN KTS-R-3 Class RK1 ฟิวส์, อุตสาหกรรม, เป่าเร็ว, 600VAC, 3A, ฟิวส์แบบตลับ | BC9BMF

BUSSMANN KTS-R-3 Class RK1 Fuse, อุตสาหกรรม, Fast Blow, 600VAC, 3A, Cartridge Fuse

In Stock
รายการ: BC9BMF รุ่น: KTS-R-3
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
฿1,231 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
รูปแบบตัวตลับฟิวส์
คะแนนปัจจุบัน3A
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.81 "
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มคลาส RK1
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ200kA
ความยาว5"
Mfr. ชุดเคทีเอส-อาร์
สไตล์การติดตั้งเจ้าของ
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทการสิ้นสุดคลิป
แรงดันไฟฟ้า (AC)600 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวประเภทการสิ้นสุดความกว้างราคา
BUSSMANN KTS-R-150 ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม Class RK1 เป่าเร็ว 150A, 600VAC | BC7YDR เคทีเอส-อาร์-150ใบมีดตลับ150A-9.63 "ใบมีด1.5 "฿11,263
BUSSMANN KTS-R-250 ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม Class RK1 เป่าเร็ว 250A, 600VAC | BC8CPM เคทีเอส-อาร์-250ใบมีดตลับ250A-11.63 "ใบมีด2"฿19,196
BUSSMANN KTS-R-6 Class RK1 ฟิวส์ อุตสาหกรรม เป่าเร็ว 600VAC ฟิวส์แบบตลับ | BC8ECN เคทีเอส-อาร์-6ตลับฟิวส์6A0.81 "5"คลิป-฿1,231
BUSSMANN KTS-R-350 ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม Class RK1 เป่าเร็ว 350A, 600VAC | BC8UZR เคทีเอส-อาร์-350ใบมีดตลับ350A-11.63 "ใบมีด2"฿19,196
BUSSMANN KTS-R-30 Class RK1 Fuse, Industrial, Fast Blow, 600VAC, 30A, ฟิวส์แบบตลับ | BC8VTK เคทีเอส-อาร์-30ตลับฟิวส์30A0.81 "5"คลิป-฿1,551
BUSSMANN KTS-R-500 ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม Class RK1 เป่าเร็ว 500A, 600VAC | BC9BNP เคทีเอส-อาร์-500ใบมีดตลับ500A-1.115ftใบมีด2.5 "฿26,113
BUSSMANN KTS-R-400 ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม Class RK1 เป่าเร็ว 400A, 600VAC | BC9FKQ เคทีเอส-อาร์-400ใบมีดตลับ400A-11.63 "ใบมีด2"-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN KTS-R-3 Class RK1 Fuse, อุตสาหกรรม, Fast Blow, 600VAC, 3A, Cartridge Fuse
฿1,231 / หน่วย