BUSSMANN KTS-R-400 ฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม Class RK1, Fast Blow, 400A, 600VAC
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 600 VAC |
รูปแบบตัว | ใบมีดตลับ |
คะแนนปัจจุบัน | 400A |
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | คลาส RK1 |
ประเภทฟิวส์ | เป่าเร็ว |
รูปแบบตัวบ่งชี้ | ไม่มีตัวบ่งชี้ |
คะแนนขัดจังหวะ | 200kA |
ความยาว | 11.63 " |
สไตล์การติดตั้ง | เจ้าของ |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทสินค้า | ฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม |
ประเภทการสิ้นสุด | ใบมีด |
ชนิดภาพเขียน | General |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 600 VAC |
ความกว้าง | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 29.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รูปแบบตัว | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | ประเภทการสิ้นสุด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคทีเอส-อาร์-150 | ใบมีดตลับ | 150A | - | 9.63 " | ใบมีด | 1.5 " | ฿11,263 | ||
เคทีเอส-อาร์-250 | ใบมีดตลับ | 250A | - | 11.63 " | ใบมีด | 2" | ฿19,196 | ||
เคทีเอส-อาร์-6 | ตลับฟิวส์ | 6A | 0.81 " | 5" | คลิป | - | ฿1,231 | ||
เคทีเอส-อาร์-350 | ใบมีดตลับ | 350A | - | 11.63 " | ใบมีด | 2" | ฿19,196 | ||
เคทีเอส-อาร์-30 | ตลับฟิวส์ | 30A | 0.81 " | 5" | คลิป | - | ฿1,551 | ||
เคทีเอส-อาร์-3 | ตลับฟิวส์ | 3A | 0.81 " | 5" | คลิป | - | ฿1,231 | ||
เคทีเอส-อาร์-500 | ใบมีดตลับ | 500A | - | 1.115ft | ใบมีด | 2.5 " | ฿26,113 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.