Bussmann ซ์4-w | Terminal Block, Gauge 22awg - 6awg, 60a, เทอร์โมพลาสติก, 50 แพ็ค | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

เทอร์มินัลบล็อก BUSSMANN KUX4-W เกจ 22AWG - 6AWG, 60A เทอร์โมพลาสติก 50 แพ็ค | BD2XXXZ

BUSSMANN KUX4-W Terminal Block, เกจ 22AWG - 6AWG, 60A, เทอร์โมพลาสติก, 50 Pack

In Stock
รายการ: BD2XXZ รุ่น: KUX4-W
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
฿314 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทอร์มินัลบล็อก
ติดต่อวัสดุทองเหลือง
คะแนนปัจจุบัน60A
ความสูง1.25 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเทอร์โม
ความยาว3.75 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน105 องศา ค
มุมในการติดตั้งตรง
จำนวนตำแหน่ง4
จำนวนแถว2
ขว้าง0.62in
การชุบนิกเกิล
ประเภทการสิ้นสุดสกรู
แรงดันไฟฟ้า600V
ความกว้าง2"
เครื่องวัดสายไฟ22 AWG ถึง 6 AWG
ลวดเกจ Max6 AWG
เครื่องวัดลวดขั้นต่ำ22 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวราคา
เทอร์มินัลบล็อก BUSSMANN KUXRL12, เกจ 22AWG - 6AWG, 60A, เทอร์โมพลาสติก, 50 แพ็ค | BC7TZJ KUXRL128.75 "฿1,548
เทอร์มินัลบล็อก BUSSMANN KUX6-W เกจ 22AWG - 6AWG, 60A เทอร์โมพลาสติก 50 แพ็ค | BC8DPZ KUX6-W5"฿480
BUSSMANN KUX12-WWCMT เทอร์มินัลบล็อก, เกจ 22AWG - 6AWG, 60A, เทอร์โมพลาสติก, 50 แพ็ค | BC9PZZ KUX12-WWCMT8.75 "฿1,220
เทอร์มินัลบล็อก BUSSMANN KUX2-BPNU, เกจ 22AWG - 6AWG, 60A, เทอร์โมพลาสติก, 250 แพ็ค | BD3FME KUX2-BPNU2.5 "฿172

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN KUX4-W Terminal Block, เกจ 22AWG - 6AWG, 60A, เทอร์โมพลาสติก, 50 Pack
฿314 / หน่วย