Bussmann Lp-cc-1-8/10 | ฟิวส์ 1-8/10a Class Cc Lpcc 600vac/300vdc | 3hz66 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN LP-CC-1-8 / 10 ฟิวส์ 1-8 / 10a คลาส Cc Lpcc 600vac / 300vdc | AC9QFQ 3 เฮิร์ต 66

BUSSMANN LP-CC-1-8/10 ฟิวส์ 1-8/10a Class Cc Lpcc 600vac/300vdc

In Stock
รายการ: AC9QFQ รุ่น : LP-CC-1-8 / 10ข้ามอ้างอิง: 3HZ66
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
฿1,666 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องเมลามีน
รูปแบบตัวทรงกระบอก
ชั้นCC
เส้นผ่าศูนย์กลาง13 / 32 "
ธาตุคู่
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ ATDR
ฟิวส์แอมป์1-8/10
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ200kA ที่ 600VAC, 20kA ที่ 300VDC
ความยาว1.5 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการปฏิเสธ
ความเร็วเวลาล่าช้า
UPC051712180559
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600VAC / 300VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)1.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.02
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนแรงดันไฟฟ้ารูปแบบตัวชั้นคะแนนปัจจุบันพิกัดแรงดันไฟฟ้า DCฟิวส์แอมป์คะแนนขัดจังหวะความยาวราคา
BUSSMANN ฟิวส์ LP-CC-1 1 A มาตรฐาน 600 V ท่อเมลามีน | AA9FMF 1CX41 แผ่นเสียง - CC-1600VAC / 300VDCทรงกระบอกคลาส CC1A300V1200kA ที่ 600V AC, 20kA ที่ 300V DC1 1 / 2 "฿1,666
BUSSMANN LP-CC-1-1 / 4 ฟิวส์ 1-1 / 4a คลาส Cc Lpcc 600vac / 300vdc | AA9FMG 1CX42 แผ่นเสียง - CC-1-1 / 4600VAC / 300VDCทรงกระบอกCC--1.25200kA ที่ 600VAC, 20kA ที่ 300VDC1.5 "฿1,785
BUSSMANN LP-CC-1-1 / 8 ฟิวส์ 1-1 / 8a คลาส Cc Lpcc 600vac / 300vdc | AA9FMH 1CX43 แผ่นเสียง - CC-1-1 / 8600VAC / 300VDCทรงกระบอกCC--1.125200kA ที่ 600VAC, 20kA ที่ 300VDC1.5 "฿1,820
BUSSMANN LP-CC-1-4 / 10 ฟิวส์ 1-4 / 10a คลาส Cc Lpcc 600vac / 300vdc | AA9FMJ 1CX44 แผ่นเสียง - CC-1-4 / 10600VAC / 300VDCทรงกระบอกCC--1-4/10200kA ที่ 600VAC, 20kA ที่ 300VDC1.5 "฿1,666
BUSSMANN LP-CC-1/2 ฟิวส์ 1 / 2a คลาส Cc Lpcc 600vac / 300vdc | AA9FMK 1CX45 แผ่นเสียง - CC-1/2600VAC / 300VDCทรงกระบอกCC--1/2200kA ที่ 600VAC, 20kA ที่ 300VDC1.5 "฿1,800
BUSSMANN LP-CC-10 ฟิวส์ 10 A มาตรฐาน 600 V ท่อเมลามีน | AA9FML 1CX46 แผ่นเสียง - CC-10600VAC / 150VDCทรงกระบอกคลาส CC10A150V10200kA ที่ 600V AC, 20kA ที่ 150V DC1 1 / 2 "฿1,666
BUSSMANN LP-CC-12 ฟิวส์ 12a คลาส Cc Lpcc 600vac / 150vdc | AA9FMM 1CX47 แผ่นเสียง - CC-12600VAC / 150VDCทรงกระบอกCC--12200kA ที่ 600VAC, 20kA ที่ 150VDC1.5 "฿1,820

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN LP-CC-1-8/10 ฟิวส์ 1-8/10a Class Cc Lpcc 600vac/300vdc
฿1,666 / หน่วย