<span Class='notranslate'>Bussmann </span> Lp30710300r50 | Barrier Terminal Block, Low Profile Barrier, 150v, 30a, 3 Position | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN LP30710300R50 Barrier Terminal Block, Low Profile Barrier, 150V, 30A, 3 ตำแหน่ง

In Stock
รายการ: BD3JET รุ่น: LP30710300R50
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
฿112 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทอร์มินัลบล็อก
สี / เสร็จสิ้นBlack
คะแนนปัจจุบัน30A
ไวไฟยูแอล 94V0
ความสูง0.76 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเทอร์โมพลาสติก (TP)
ความยาว2.17 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน105 องศา ค
Mfr. ชุดLP3000
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-40 องศา ค
มุมในการติดตั้งตรง
สไตล์การติดตั้งผ่านรู
จำนวนตำแหน่งตำแหน่ง 3
จำนวนแถว1 แถว
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ขว้าง0.437in
ประเภทการสิ้นสุดPCB
แรงดันไฟฟ้า150V
ความกว้าง0.65 "
เครื่องวัดสายไฟ22 AWG ถึง 12 AWG
ลวดเกจ Max12 AWG
เครื่องวัดลวดขั้นต่ำ22 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
BUSSMANN LP302209 แผงกั้นเทอร์มินัล | BC9VEH LP302209฿201
BUSSMANN LP306116 เทอร์มินัลบล็อกแบบแบริเออร์ | BD3TVN LP306116฿460

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN LP30710300R50 Barrier Terminal Block, Low Profile Barrier, 150V, 30A, 3 ตำแหน่ง
฿112 / หน่วย