Bussmann Lpj-60spi | ฟิวส์พีคต่ำ 60 A 600 V | 1vxz6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN LPJ-60SPI ฟิวส์พีคต่ำ, 60 A, 600 V | AB3XWD 1VXZ6

BUSSMANN LPJ-60SPI ฟิวส์พีคต่ำ, 60 A, 600 V

In Stock
รายการ: AB3XWD รุ่น: LPJ-60SPIข้ามอ้างอิง: 1VXZ6

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿5,556 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600V
วัสดุของตัวเครื่องเมลามีน
รูปแบบตัวทรงกระบอก
ชั้นคลาส J
ประเภทการเชื่อมต่อปลายปลอกโลหะ x ปลายปลอกโลหะ
คะแนนปัจจุบัน60A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC300V
ความลึกไม่สามารถใช้งาน
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 1 / 16 "
ธาตุคู่
สำหรับซีรี่ส์ บล็อคฟิวส์CH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ AJT, Littelfuse JTD
ฟิวส์แอมป์60
การออกแบบบล็อกฟิวส์การไม่ปฏิเสธ
รหัสตัวยึดฟิวส์AA
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้การแสดง
คะแนนขัดจังหวะ100kA ที่ 300V DC, 300kA ที่ 600V AC
ความยาว2 3 / 8 "
Mfr. ชุดบุสส์มันน์ LPJ-I, ลิตเทลฟิวส์ JTD-ID, เมอร์เซ่น AJT
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์บัสมานน์-lpj-60spi.pdf
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการปฏิเสธ
เวลาตอบสนอง10 วินาที @ 500%
ความเร็วเวลาล่าช้า
ชนิดภาพเขียนการจำกัดกระแสหน่วงเวลา
UPC051712626408
การแสดงภาพการแสดง
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600VAC / 300VDC
ความกว้างไม่สามารถใช้งาน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)5.99
ความยาวเรือ (ซม.)2.69
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.69
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

ฟิวส์ Bussmann LPJ-60SPI ใช้ในการควบคุมมอเตอร์ แผงหน้าปัด ระบบไฟส่องสว่าง ระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ เพื่อป้องกันวงจรจากกระแสเกิน มีขนาดกะทัดรัดและมีความสามารถในการขัดขวางสูงเพื่อการป้องกันที่เชื่อถือได้และป้องกันความเสียหายเนื่องจากกระแสไฟที่มากเกินไป

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีพิกัดการขัดจังหวะที่ 300kA เพื่อการติดตั้งที่ไม่ยุ่งยาก
  • ฟิวส์นี้มีคุณสมบัติแบบองค์ประกอบคู่และการหน่วงเวลาเพื่อให้แน่ใจว่ามีการป้องกันการลัดวงจรและไฟฟ้าขัดข้องกะทันหันได้ดียิ่งขึ้น
  • โดยมีอัตราส่วนความครอบคลุม 2:1 เพื่อลดความซับซ้อนในการเลือกประสานงานและเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบ
  • ฟิวส์ LPJ-60SPI นี้มาพร้อมกับขนาดที่ถูกต้องเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการป้องกันความเสียหายสำหรับตัวควบคุมมอเตอร์ที่ได้รับการจัดอันดับ NEMA และ IEC ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบมอเตอร์

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ฉันจะติดตั้งฟิวส์นี้ได้อย่างไร?

A.

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องแล้วก่อนที่จะสตาร์ท
  • ตรวจสอบฟิวส์ว่ามีความเสียหายหรือชำรุดหรือไม่
  • ยืนยันว่าขนาดฟิวส์ตรงกับข้อกำหนดของวงจร
  • เปิดที่ยึดฟิวส์หรือแผง
  • ใส่ฟิวส์อย่างระมัดระวัง
  • ปิดที่ยึดอย่างแน่นหนา
  • เปิดเครื่องอีกครั้ง
  • ทดสอบวงจรว่าทำงานถูกต้องหรือไม่

ถาม ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกฟิวส์สำหรับการใช้งานของฉันมีอะไรบ้าง

A.

  • เลือกฟิวส์ที่มีพิกัดสูงกว่ากระแสไฟฟ้าปกติของวงจรเล็กน้อย
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพิกัดแรงดันไฟฟ้าของฟิวส์ตรงกันหรือเกินแรงดันไฟฟ้าของวงจร
  • จับคู่เส้นโค้งเวลาปัจจุบันของฟิวส์กับความต้องการในการป้องกันของวงจร
  • คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และการสั่นสะเทือนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของฟิวส์
  • เลือกประเภทฟิวส์ตามความต้องการใช้งานเฉพาะ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิวส์ในระบบประสานกันเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องพร้อมทั้งปกป้องส่วนประกอบที่สำคัญ
  • ยืนยันว่าฟิวส์มีขนาดพอดีอย่างปลอดภัยภายในพื้นที่ว่าง
  • ปรับสมดุลต้นทุนฟิวส์ด้วยประสิทธิภาพและมูลค่าอุปกรณ์

ถาม ฉันควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างเมื่อใช้ฟิวส์ Bussmann LPJ-60SPI

A.

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องแล้วก่อนที่จะจัดการฟิวส์
  • ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม
  • ยืนยันว่าฟิวส์ตรงกับข้อกำหนดเฉพาะของวงจร
  • ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งของผู้ผลิต
  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสฟิวส์ระหว่างการทำงาน
  • ตรวจสอบความเสียหายหรือการสึกหรอเป็นประจำ
  • ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญสำหรับปัญหาใดๆ
  • ทิ้งฟิวส์ที่ใช้แล้วอย่างปลอดภัย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้รูปแบบตัวชั้นคะแนนขัดจังหวะความยาวคะแนนแรงดันไฟฟ้าประเภทการเชื่อมต่อคะแนนปัจจุบันราคา
BUSSMANN LPJ-1-1 / 4SP ฟิวส์ 1-1 / 4a คลาส J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNP 1DG79 LPJ-1-1 / 4SPไม่บ่งชี้ทรงกระบอกJ300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--฿2,185
BUSSMANN LPJ-1-6 / 10SP ฟิวส์ 1-6 / 10a คลาส J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNQ 1DG80 LPJ-1-6 / 10SPไม่บ่งชี้ทรงกระบอกJ300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--฿2,310
BUSSMANN LPJ-1-8 / 10SP ฟิวส์ 1-8 / 10a คลาส J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNR 1DG81 LPJ-1-8 / 10SPไม่บ่งชี้ทรงกระบอกJ300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--฿2,417
BUSSMANN LPJ-2-1 / 2SP ฟิวส์ 2-1 / 2a คลาส J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNT 1DG82 LPJ-2-1 / 2SPไม่บ่งชี้ทรงกระบอกJ300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--฿2,293
BUSSMANN LPJ-2-1 / 4SP ฟิวส์ 2-1 / 4a คลาส J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNU 1DG83 LPJ-2-1 / 4SPไม่บ่งชี้ทรงกระบอกJ300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--฿2,069
BUSSMANN LPJ-2-8 / 10SP ฟิวส์ 2-8 / 10a คลาส J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNV 1DG84 LPJ-2-8 / 10SPไม่บ่งชี้ทรงกระบอกJ300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--฿2,408
BUSSMANN LPJ-3-1 / 2SP ฟิวส์ 3-1 / 2a คลาส J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNW 1DG85 LPJ-3-1 / 2SPไม่บ่งชี้ทรงกระบอกJ300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--฿2,358

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN LPJ-60SPI ฟิวส์พีคต่ำ, 60 A, 600 V
฿5,556 / หน่วย