ฟิวส์ Bussmann LPS-RK-100SP ได้รับการออกแบบมาเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าที่มากเกินไป ป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการลัดวงจรหรือการโอเวอร์โหลด ใช้ในโรงงานผลิต ศูนย์ข้อมูล และแผงจำหน่ายไฟฟ้า
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ฟิวส์ Bussmann LPS-RK-100SP รองรับแรงดันไฟฟ้าสูงถึง 600VAC และ 300VDC ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับระดับแรงดันไฟฟ้าต่างๆ ในการตั้งค่าที่แตกต่างกัน
- มีการออกแบบองค์ประกอบคู่เพื่อตอบสนองต่อข้อผิดพลาดในการลัดวงจร ในขณะเดียวกันก็ให้ความสามารถในการหน่วงเวลาอีกด้วย
- ฟิวส์นี้มีพิกัดการขัดจังหวะที่ 300kA (สำหรับแหล่งจ่ายไฟ AC) และ 100kA (สำหรับแหล่งจ่ายไฟ DC)
- มี 130% ของกระแสไฟฟ้าเต็มโหลด (FLA) เมื่อให้การป้องกันสำรองสำหรับมอเตอร์
- กระแสไฟจำกัดฟิวส์ Bussmann LPS-RK-100SP นี้ช่วยลดผลกระทบทางความร้อนและสนามแม่เหล็กที่เสียหายจากกระแสลัดวงจร
- สำหรับรุ่นที่มีพิกัดกระแสไฟสูงกว่า โปรดดูที่ Bussmann ฟิวส์ ด้วยพิกัดกระแสสูงสุด 500A
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม ความสำคัญขององค์ประกอบคู่ในฟิวส์ Bussmann LPS-RK-100SP คืออะไร
A. ฟิวส์แบบองค์ประกอบคู่นำเสนอการผสมผสานระหว่างการป้องกันที่ทำงานรวดเร็วและการหน่วงเวลา ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายที่ต้องการทั้งการหยุดชะงักของข้อผิดพลาดอย่างรวดเร็วและความทนทานต่อการโอเวอร์โหลด
ถาม กลไกการหน่วงเวลาในฟิวส์นี้มีจุดประสงค์อะไร?
A. กลไกการหน่วงเวลาช่วยให้ฟิวส์ทนต่อการโอเวอร์โหลดช่วงสั้นๆ เช่น ที่เกิดขึ้นระหว่างการสตาร์ทมอเตอร์ ป้องกันการสะดุดโดยไม่จำเป็นในขณะที่ยังคงป้องกันกระแสไฟเกินอย่างต่อเนื่อง
ถาม ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกฟิวส์สำหรับการใช้งานของฉันมีอะไรบ้าง
A. ปัจจัยหลัก ได้แก่ พิกัดกระแส พิกัดแรงดันไฟฟ้า พิกัดการขัดจังหวะ และอุณหภูมิในการทำงาน