ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม Bussmann LPS-RK-400SP-TP ช่วยปกป้องอุปกรณ์ เครื่องจักร และวงจรจากสภาวะกระแสไฟเกิน ด้วยระดับแอมแปร์ 400A จะช่วยจัดการโหลดไฟฟ้าจำนวนมาก ทำให้มั่นใจได้ว่าการทำงานจะไม่หยุดชะงัก และป้องกันความเสียหายจากการลัดวงจรหรือกระแสเกิน ฟิวส์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงงานผลิต สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ และสภาพแวดล้อมที่ใช้งานหนักอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องมีการจ่ายพลังงานที่เชื่อถือได้และการปกป้องอุปกรณ์
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม ฉันสามารถเปลี่ยนฟิวส์ Bussmann LPS-RK-400SP-TP ด้วยฟิวส์ที่มีพิกัดกระแสสูงกว่าหรือต่ำกว่าได้หรือไม่
A. คุณต้องเปลี่ยนฟิวส์ด้วยฟิวส์พิกัดกระแสไฟเดียวกันทุกประการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการป้องกันที่เหมาะสม เนื่องจากการเปลี่ยนพิกัดอาจทำให้ความปลอดภัยลดลง
ถามปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาขณะเลือกฟิวส์ที่ถูกต้องสำหรับการใช้งานคืออะไร
A. อัตราปัจจุบัน อัตราแรงดันไฟฟ้า คุณลักษณะของเวลาปัจจุบัน และสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญ
ถาม: ฟิวส์และเซอร์กิตเบรกเกอร์แตกต่างกันอย่างไร?
A. โดยทั่วไปฟิวส์เป็นอุปกรณ์ที่เรียบง่ายกว่าซึ่งจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่หลังจากสะดุด ในขณะที่เซอร์กิตเบรกเกอร์สามารถรีเซ็ตได้หลังจากสะดุด ลูกค้าที่กำลังมองหาเบรกเกอร์ที่มีความสามารถในการรีเซ็ตสามารถพิจารณาแบรนด์ได้ เบรกเกอร์ AZ-3-D50.
ถาม: รูปแบบการติดตั้งแบบฝังในบานเกล็ดระบายอากาศ Dayton 5NKJ2 นี้มีประโยชน์อย่างไร
A.
- การติดตั้งแบบฝังช่วยให้ยูนิตนี้พอดีกับพื้นที่แบบฝังหรือแบบฝัง ทำให้เหมาะสำหรับพื้นที่จำกัด
- สไตล์การติดตั้งนี้ช่วยให้ดูเรียบร้อยและไร้รอยต่อยิ่งขึ้น โดยการติดตั้งแบบฝังเรียบหรือบางส่วนภายในพื้นผิว บานเกล็ดนี้จึงมีความสวยงามที่กลมกลืนยิ่งขึ้น
- ตัวยึดแบบฝังช่วยป้องกันความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การชนหรือสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ
ถาม: ประเภทใบมีดแบบระบายน้ำได้มีความสำคัญอย่างไร?
A. ประเภทใบมีดระบายน้ำได้จะป้องกันไม่ให้น้ำสะสม ช่วยให้บริหารจัดการน้ำฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการแทรกซึมของน้ำ
ถาม ตะแกรงกันนกของบานเกล็ดมีประโยชน์อย่างไร?
A. บานเกล็ดนี้มีตะแกรงกันนกเพื่อป้องกันไม่ให้นกและเศษต่างๆ เข้ามา ในขณะที่ยังคงรักษาการไหลเวียนของอากาศที่เหมาะสม
ถาม มีตัวยึดสำหรับการติดตั้งรวมอยู่ในอุปกรณ์นี้หรือไม่
A. ใช่ มีตัวยึดหน้าจอสำหรับยึดฉากกั้นนกให้เข้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ถาม. ไม่ Raptor Supplies มีฟิวส์ Bussmann ที่คล้ายกันซึ่งมีพิกัดกระแสไฟฟ้าสูงกว่าหรือไม่
ตอบใช่ Raptor Supplies เสนอบัสแมน ฟิวส์คาทริดจ์ มีพิกัดกระแสไฟ 500A