BUSSMANN MDA-V-5-R ฟิวส์ตลับ 5A, 250VAC
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์ตลับ |
รูปแบบตัว | ตะกั่วทรงกระบอก |
คะแนนปัจจุบัน | 5A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 6.76mm |
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | 3AB (6.3 มม. x 32 มม.) |
ประเภทฟิวส์ | เวลาล่าช้า / ช้า |
รูปแบบตัวบ่งชี้ | ไม่มีตัวบ่งชี้ |
ความยาว | 32.82mm |
Mfr. ชุด | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
สไตล์การติดตั้ง | บอร์ดเมาท์ |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทการสิ้นสุด | เกี่ยวกับแกน |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 250 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.52 |
รุ่น | ชิ้น | รูปแบบตัว | คะแนนปัจจุบัน | ความยาว | สไตล์การติดตั้ง | ประเภทการสิ้นสุด | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ฟิวส์แอมป์ | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDA-1-ร | ฟิวส์ | ทรงกระบอก | - | 1.25 " | - | - | 1 / 4 " | 1 | 5 | ฿1,861 | |
MDA-1-1 / 2-R | ฟิวส์ | ทรงกระบอก | - | 1.25 " | - | - | 1 / 4 " | 1.5 | 5 | ฿1,849 | |
MDA-1-1 / 4-R | ฟิวส์ | ทรงกระบอก | - | 1.25 " | - | - | 1 / 4 " | 1.25 | 5 | ฿1,882 | |
MDA-1 / 2-R | ฟิวส์ | ทรงกระบอก | - | 1.25 " | - | - | 1 / 4 " | 1/2 | 5 | ฿1,586 | |
MDA-1 / 4-R | ฟิวส์ | ทรงกระบอก | - | 1.25 " | - | - | 1 / 4 " | 1/4 | 5 | ฿1,947 | |
MDA-10-ร | ฟิวส์ | ทรงกระบอก | - | 1.25 " | - | - | 1 / 4 " | 10 | 5 | ฿1,305 | |
MDA-12-ร | ฟิวส์ | ทรงกระบอก | - | 1.25 " | - | - | 1 / 4 " | 12 | 5 | ฿1,269 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.