Bussmann Mda-1/2-r | ฟิวส์ 1/2a Mda 250vac - Pk5 | 1cl90 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN MDA-1/2-R ฟิวส์ 1 / 2a Mda 250vac - แพ็ค 5 | AA9DGR 1CL90

BUSSMANN MDA-1 / 2-R ฟิวส์ 1/2a Mda 250vac - แพ็ค 5

In Stock
รายการ: AA9DGR รุ่น: MDA-1/2-Rข้ามอ้างอิง: 1CL90
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
฿170 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องเซรามิค
รูปแบบตัวทรงกระบอก
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 / 4 "
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับเมอร์เซ็น สกสค
ฟิวส์แอมป์1/2
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ35A ที่ 250 VAC, 10KA ที่ 125 VAC
ความยาว1.25 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วเวลาล่าช้า
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)3.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันความยาวสไตล์การติดตั้งประเภทการสิ้นสุดเส้นผ่าศูนย์กลางฟิวส์แอมป์กก. จำนวนราคา
BUSSMANN MDA-1-R ฟิวส์ 1a Mda 250vac - แพ็ค 5 | AA9DGN 1CL85 MDA-1-รฟิวส์ทรงกระบอก-1.25 "--1 / 4 "15฿156
BUSSMANN MDA-1-1 / 2-R ฟิวส์ 1-1 / 2a Mda 250vac - แพ็ค 5 | AA9DGP 1CL86 MDA-1-1 / 2-Rฟิวส์ทรงกระบอก-1.25 "--1 / 4 "1.55฿156
BUSSMANN MDA-1-1 / 4-R ฟิวส์ 1-1 / 4a Mda 250vac - แพ็ค 5 | AA9DGQ 1CL87 MDA-1-1 / 4-Rฟิวส์ทรงกระบอก-1.25 "--1 / 4 "1.255฿1,927
BUSSMANN MDA-1/4-R ฟิวส์ 1 / 4a Mda 250vac - แพ็ค 5 | AA9DGT 1CL92 MDA-1 / 4-Rฟิวส์ทรงกระบอก-1.25 "--1 / 4 "1/45฿231
BUSSMANN MDA-10-R ฟิวส์ 10a Mda 250vac - แพ็ค 5 | AA9DGU 1CL94 MDA-10-รฟิวส์ทรงกระบอก-1.25 "--1 / 4 "105฿156
BUSSMANN MDA-12-R ฟิวส์ 12a Mda 250vac - แพ็ค 5 | AA9DGV 1CL95 MDA-12-รฟิวส์ทรงกระบอก-1.25 "--1 / 4 "125฿180
BUSSMANN MDA-15-R ฟิวส์หลอด 15 A 250 V | AA9DGW 1CL96 MDA-15-รฟิวส์ตลับทรงกระบอก-1.25 "--1 / 4 "155฿156

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN MDA-1 / 2-R ฟิวส์ 1/2a Mda 250vac - แพ็ค 5
฿170 / แพ็ค