BUSSMANN MDL-40 ฟิวส์เซรามิก เป่าช้า 40A 250VAC
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์เซรามิก |
รูปแบบตัว | ทรงกระบอก |
คะแนนปัจจุบัน | 40A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 6.35mm |
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | 3AG (6.3 x 32 มม.) |
ประเภทฟิวส์ | สโลว์โบลว์ |
ความยาว | 31.75mm |
สไตล์การติดตั้ง | เจ้าของ |
ประเภทการสิ้นสุด | คลิป |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 250 VAC |
ความยาวเรือ (ซม.) | 80.65 |
รุ่น | ชิ้น | คะแนนขัดจังหวะ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | รูปแบบตัว | ความยาว | สไตล์การติดตั้ง | ความต้านทาน | ประเภทการสิ้นสุด | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDL-1-8 / 10-R | ฟิวส์ | 100A ที่ 250 VAC | - | ทรงกระบอก | 1.25 " | - | - | - | 5 | ฿994 | |
MDL-1 / 100 | ฟิวส์ | 35A ที่ 250 VAC | - | ทรงกระบอก | 1.25 " | - | - | - | 5 | ฿2,895 | |
เอ็มดีแอล -10-R | ฟิวส์ตลับ | 1kA ที่ 32 VAC | - | ทรงกระบอก | 1.25 " | - | - | - | 5 | ฿191 | |
เอ็มดีแอล -12-R | ฟิวส์ | 1kA ที่ 32 VAC | - | ทรงกระบอก | 1.25 " | - | - | - | 5 | ฿180 | |
เอ็มดีแอล -15-R | ฟิวส์ | 1kA ที่ 32 VAC | - | ทรงกระบอก | 1.25 " | - | - | - | 5 | ฿180 | |
MDL-15 / 100 | ฟิวส์ | 35A ที่ 250 VAC | - | ทรงกระบอก | 1.25 " | - | - | - | 5 | ฿2,147 | |
MDL-175/1000-ร | ฟิวส์ | 35A ที่ 250 VAC | - | ทรงกระบอก | 1.25 " | - | - | - | 5 | ฿2,333 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.