BUSSMANN MDL-V-2-8/10-R ฟิวส์ตลับ, 2.8A, 250VAC
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์ตลับ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 250 VAC |
รูปแบบตัว | ตะกั่วทรงกระบอก |
คะแนนปัจจุบัน | 2.8A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 6.76mm |
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | 3AG (6.3 มม. x 32 มม.) |
ประเภทฟิวส์ | เวลาล่าช้า / ช้า |
รูปแบบตัวบ่งชี้ | ไม่มีตัวบ่งชี้ |
ความยาว | 32.82mm |
Mfr. ชุด | MDL |
สไตล์การติดตั้ง | บอร์ดเมาท์ |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทสินค้า | ฟิวส์ปลอกโลหะหน่วงเวลาอิเล็กทรอนิกส์ |
ประเภทการสิ้นสุด | เกี่ยวกับแกน |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 250 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 451.35 |
รุ่น | ชิ้น | คะแนนขัดจังหวะ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | รูปแบบตัว | ความยาว | สไตล์การติดตั้ง | ความต้านทาน | ประเภทการสิ้นสุด | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDL-1-8 / 10-R | ฟิวส์ | 100A ที่ 250 VAC | - | ทรงกระบอก | 1.25 " | - | - | - | 5 | ฿994 | |
MDL-1 / 100 | ฟิวส์ | 35A ที่ 250 VAC | - | ทรงกระบอก | 1.25 " | - | - | - | 5 | ฿2,895 | |
เอ็มดีแอล -10-R | ฟิวส์ตลับ | 1kA ที่ 32 VAC | - | ทรงกระบอก | 1.25 " | - | - | - | 5 | ฿1,258 | |
เอ็มดีแอล -12-R | ฟิวส์ | 1kA ที่ 32 VAC | - | ทรงกระบอก | 1.25 " | - | - | - | 5 | ฿1,416 | |
เอ็มดีแอล -15-R | ฟิวส์ | 1kA ที่ 32 VAC | - | ทรงกระบอก | 1.25 " | - | - | - | 5 | ฿1,094 | |
MDL-15 / 100 | ฟิวส์ | 35A ที่ 250 VAC | - | ทรงกระบอก | 1.25 " | - | - | - | 5 | ฿2,147 | |
MDL-175/1000-ร | ฟิวส์ | 35A ที่ 250 VAC | - | ทรงกระบอก | 1.25 " | - | - | - | 5 | ฿2,150 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.