จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN NOS-12 ฟิวส์แรงดันต่ำ 12a Class K5 Nos 600vac | AE8QPZ 6F294

BUSSMANN NOS-12 ฟิวส์แรงดันต่ำ 12a Class K5 Nos 600vac

In Stock
รายการ: AE8QPZ รุ่น: NOS-12อ้างไขว้: 6F294

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿949 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องเมลามีน
รูปแบบตัวทรงกระบอก
ชั้นK5
เส้นผ่าศูนย์กลาง13 / 16 "
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับFerraz / Gould OTS, Littelfuse NLS
ฟิวส์แอมป์12
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ50kA ที่ 600 VAC
ความยาว5"
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
ชนิดภาพเขียนไม่สามารถต่ออายุได้
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)12.95
ความยาวเรือ (ซม.)2.03
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฟิวส์แอมป์ราคา
BUSSMANN NOS-1 ฟิวส์แรงดันต่ำ 1a คลาส K5 Nos 600vac | AA9QCC 1EM 30 NOS-11฿912
BUSSMANN NOS-2 ฟิวส์แรงดันต่ำ 2a Class K5 Nos 600vac | AA9QCD 1EM 31 NOS-22฿949
BUSSMANN NOS-3 ฟิวส์แรงดันต่ำ 3a Class K5 Nos 600vac | AA9QCE 1EM32 NOS-33฿740
BUSSMANN NOS-4 ฟิวส์แรงดันต่ำ 4a คลาส K5 Nos 600vac | AA9QCF 1EM33 NOS-44฿599
BUSSMANN NOS-7 ฟิวส์แรงดันต่ำ 7a คลาส K5 Nos 600vac | AA9QCG 1EM 34 NOS-77฿949
BUSSMANN NOS-8 ฟิวส์แรงดันต่ำ 8a คลาส K5 Nos 600vac | AE8QPY 6F293 NOS-88฿362

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN NOS-12 ฟิวส์แรงดันต่ำ 12a Class K5 Nos 600vac
฿949 / หน่วย