Bussmann Nos-6 | ฟิวส์แรงดันต่ำ 6a Class K5 Nos 600vac | 4xh03 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN NOS-6 ฟิวส์แรงดันต่ำ 6a คลาส K5 Nos 600vac | AE2GVY 4XH03

BUSSMANN NOS-6 ฟิวส์แรงดันต่ำ 6a Class K5 Nos 600vac

In Stock
รายการ: AE2GVY รุ่น: NOS-6อ้างอิงไขว้: 4XH03
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
฿974 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องเมลามีน
รูปแบบตัวทรงกระบอก
ชั้นK5
เส้นผ่าศูนย์กลาง13 / 16 "
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับFerraz / Gould OTS, Littelfuse NLS
ฟิวส์แอมป์6
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ50kA ที่ 600 VAC
ความยาว5"
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
ชนิดภาพเขียนไม่สามารถต่ออายุได้
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางฟิวส์แอมป์ความยาวราคา
BUSSMANN NOS-5 ฟิวส์แรงดันต่ำ 5a Class K5 Nos 600vac | AE2GVX 4XH02 NOS-513 / 16 "55"฿912
BUSSMANN NOS-10 ฟิวส์แรงดันต่ำ 10a Class K5 Nos 600vac | AE2GVZ 4XH04 NOS-1013 / 16 "105"฿1,115
BUSSMANN NOS-15 ฟิวส์แรงดันต่ำ 15a Class K5 Nos 600vac | AE2GWA 4XH05 NOS-1513 / 16 "155"฿905
BUSSMANN NOS-20 ฟิวส์แรงดันต่ำ 20a Class K5 Nos 600vac | AE2GWB 4XH06 NOS-2013 / 16 "205"฿905
BUSSMANN NOS-25 ฟิวส์แรงดันต่ำ 25a Class K5 Nos 600vac | AE2GWC 4XH07 NOS-2513 / 16 "255"฿863
BUSSMANN NOS-30 ฟิวส์แรงดันต่ำ 30a Class K5 Nos 600vac | AE2GWD 4XH08 NOS-3013 / 16 "305"฿1,115
BUSSMANN NOS-35 ฟิวส์แรงดันต่ำ 35a Class K5 Nos 600vac | AE2GWE 4XH09 NOS-351 1 / 16 "355.5 "฿1,435

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN NOS-6 ฟิวส์แรงดันต่ำ 6a Class K5 Nos 600vac
฿974 / หน่วย