Bussmann Nos-600 | ฟิวส์ Class K5 และ H, ทั่วไป, อุตสาหกรรม, เป่าปานกลาง, 600vac, 600a | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN NOS-600 Class K5 และ H Fuse, ทั่วไป, อุตสาหกรรม, เป่าปานกลาง, 600VAC, 600A | BD3RWQ

BUSSMANN NOS-600 คลาส K5 และฟิวส์ H, ทั่วไป, อุตสาหกรรม, เป่าปานกลาง, 600VAC, 600A

In Stock
รายการ: BD3RWQ รุ่น: NOS-600
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
฿20,355 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600 VAC
รูปแบบตัวฟิวส์ใบมีดตลับ
คะแนนปัจจุบัน600A
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มคลาส K5 และ H
ประเภทฟิวส์เป่าปานกลาง / ปกติ
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ10kA
ความยาว10.38 "
Mfr. ชุดNOS
สไตล์การติดตั้งเจ้าของ
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ประเภทการสิ้นสุดใบมีด
ชนิดภาพเขียนGeneral
แรงดันไฟฟ้า (AC)600 VAC
ความกว้าง2.59 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.14

รายละเอียดสินค้า:

  • NOS ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันขนาดฟิวส์ / กลุ่มประเภทฟิวส์คะแนนขัดจังหวะความยาวประเภทการสิ้นสุดราคา
BUSSMANN NOS-500 ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม Class H เป่าปกติ 500A, 600VAC | BC9GKN NOS-500ใบมีดตลับ500Aคลาส K5 H.พัดปกติ10kA10.38 "ใบมีด฿20,355
BUSSMANN NOS-9 Class K5 และ H Fuse, ทั่วไป, อุตสาหกรรม, แรงปานกลาง, 600VAC, 9A | BD2HVX NOS-9ตลับฟิวส์9Aคลาส K5 และ Hเป่าปานกลาง / ปกติ50kA5"คลิป฿1,076
BUSSMANN NOS-75 ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม Class H เป่าปกติ 75A 600VAC | BD2RMT NOS-75ใบมีดตลับ75Aคลาส K5 H.พัดปกติ--ใบมีด฿3,410
BUSSMANN NOS-350 Class K5 และ H Fuse, ทั่วไป, อุตสาหกรรม, เป่าปานกลาง, 600VAC, 350A | BD3ZPM NOS-350ฟิวส์ใบมีดตลับ350Aคลาส K5 และ Hเป่าปานกลาง / ปกติ10kA10.38 "ใบมีด฿13,293
BUSSMANN NOS-225 Class K5 และ H Fuse, General, Industrial, Medium Blow, 600VAC, 225A | BD4CKQ NOS-225ฟิวส์ใบมีดตลับ225Aคลาส K5 และ Hเป่าปานกลาง / ปกติ10kA10.38 "ใบมีด฿13,170
BUSSMANN NOS-450 ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม Class H เป่าปกติ 450A, 600VAC | BD4JXD NOS-450ใบมีดตลับ450Aคลาส K5 H.พัดปกติ10kA10.38 "ใบมีด฿20,355

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN NOS-600 คลาส K5 และฟิวส์ H, ทั่วไป, อุตสาหกรรม, เป่าปานกลาง, 600VAC, 600A
฿20,355 / หน่วย