Bussmann Nos-90 | ฟิวส์แรงดันต่ำ 90a Class H Nos 600vac | 1dr17 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN NOS-90 ฟิวส์แรงดันต่ำ 90a คลาส H Nos 600vac | AA9KPT 1DR17

BUSSMANN NOS-90 ฟิวส์แรงดันต่ำ 90a Class H Nos 600vac

In Stock
รายการ: AA9KPT รุ่น: NOS-90ข้ามอ้างอิง: 1DR17
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
฿2,915 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องเมลามีน
รูปแบบตัวใบมีด
ชั้นH
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 5 / 16 "
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับFerraz / Gould OTS, Littelfuse NLS
ฟิวส์แอมป์90
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ10kA ที่ 600 VAC
ความยาว7 15 / 16 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
ชนิดภาพเขียนไม่สามารถต่ออายุได้
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)3.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.08
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางฟิวส์แอมป์ความยาวราคา
BUSSMANN NOS-100 ฟิวส์แรงดันต่ำ, 100 A, 600 VAC | AA9KPJ 1DR09 NOS-1001 5 / 16 "1007 15 / 16 "฿2,704
BUSSMANN NOS-110 ฟิวส์แรงดันต่ำ 110a Class H Nos 600vac | AA9KPK 1DR 10 NOS-1101 13 / 16 "1109.625 "฿5,753
BUSSMANN NOS-125 ฟิวส์แรงดันต่ำ 125a Class H Nos 600vac | AA9KPL 1DR 11 NOS-1251 13 / 16 "1259.625 "฿5,513
BUSSMANN NOS-150 ฟิวส์แรงดันต่ำ 150a Class H Nos 600vac | AA9KPM 1DR 12 NOS-1501 13 / 16 "1509.625 "฿3,100
BUSSMANN NOS-175 ฟิวส์แรงดันต่ำ 175a Class H Nos 600vac | AA9KPN 1DR 13 NOS-1751 13 / 16 "1759.625 "฿5,753
BUSSMANN NOS-200 ฟิวส์แรงดันต่ำ 200a Class H Nos 600vac | AA9KPP 1DR 14 NOS-2001 13 / 16 "2009.625 "฿3,210
BUSSMANN NOS-70 ฟิวส์แรงดันต่ำ 70a Class H Nos 600vac | AA9KPQ 1DR 15 NOS-701 5 / 16 "707 15 / 16 "฿2,783

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN NOS-90 ฟิวส์แรงดันต่ำ 90a Class H Nos 600vac
฿2,915 / หน่วย