จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN PCB-1-1/2-R ฟิวส์ตะกั่ว, 1.5A, 250VAC | BD2RFG

BUSSMANN PCB-1-1/2-R ฟิวส์ตะกั่ว, 1.5A, 250VAC

In Stock
รายการ: BD2RFG รุ่น: PCB-1-1 / 2-R
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
฿218 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
รูปแบบตัวฟิวส์ตะกั่ว
คะแนนปัจจุบัน1.5A
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มพีซี - ตรอน
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
ความสูง4.67mm
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
ความยาว8.89mm
Mfr. ชุดPCB
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทการสิ้นสุดเป็นแฉก
แรงดันไฟฟ้า (AC)250 VAC
ความกว้าง8.13mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนปัจจุบันคะแนนขัดจังหวะชิ้นราคา
BUSSMANN PCB-1/2-R PCB Mount Fuse, Fast Blow, 500mA, 250VAC, 5 Pack | BC7ZAC PCB-1 / 2-R500mA50A ที่ 250VAC, 10kA ที่ 125VAC, 5.9kA ที่ 450VDCฟิวส์เมาท์ PCB฿218
BUSSMANN PCB-2-R ฟิวส์ติด PCB, เป่าเร็ว, 2A, 250VAC, 5 แพ็ค | BC8KNK PCB-2-R2A50Aฟิวส์เมาท์ PCB฿218
BUSSMANN PCB-2-1/2-R ฟิวส์ตะกั่วแบบทะลุผ่านรู, ฟิวส์พิเศษของการติดตั้งบน PCB, เป่าเร็ว, 250VAC, 2.5A | BD2EMW PCB-2-1 / 2-R2.5A50Aผ่านรูนำฟิวส์฿218
BUSSMANN PCB-3-R ฟิวส์ติด PCB, เป่าเร็ว, 3A, 250VAC, 5 แพ็ค | BD2GUR PCB-3-R3A-ฟิวส์เมาท์ PCB฿218
RFQ
BUSSMANN PCB-3/4-R ฟิวส์ตะกั่ว, 750mA, 250VAC | BD2HLM PCB-3 / 4-R750mA-ฟิวส์฿218
BUSSMANN PCB-1-R PCB Mount Fuse, Fast Blow, 1A, 250VAC, 5 Pack | ฟิวส์ BD3BUZ PCB-1-R1A-ฟิวส์เมาท์ PCB฿218
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN PCB-1-1/2-R ฟิวส์ตะกั่ว, 1.5A, 250VAC
฿218 / หน่วย