BUSSMANN PCB-3-R ฟิวส์เมาท์ PCB, Fast Blow, 3A, 250VAC, 5 แพ็ค
รายการ: BD2GUR
รุ่น: PCB-3-R
฿218 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์เมาท์ PCB |
คะแนนปัจจุบัน | 3A |
ประเภทฟิวส์ | เป่าเร็ว |
ความสูง | 4.67mm |
ความยาว | 8.89mm |
ประเภทการสิ้นสุด | เป็นแฉก |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 250 VAC |
ความกว้าง | 8.13mm |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.65 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | คะแนนขัดจังหวะ | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
PCB-1 / 2-R | 500mA | 50A ที่ 250VAC, 10kA ที่ 125VAC, 5.9kA ที่ 450VDC | ฟิวส์เมาท์ PCB | ฿218 | ||
PCB-2-R | 2A | 50A | ฟิวส์เมาท์ PCB | ฿218 | ||
PCB-2-1 / 2-R | 2.5A | 50A | ผ่านรูนำฟิวส์ | ฿218 | ||
PCB-3 / 4-R | 750mA | - | ฟิวส์ | ฿218 | ||
PCB-1-1 / 2-R | 1.5A | - | ฟิวส์ | ฿218 | ||
PCB-1-R | 1A | - | ฟิวส์เมาท์ PCB | ฿218 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.