Bussmann Plu11-wh | แผงขั้วต่อแบริเออร์ 70a 600v | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN PLU11-WH เทอร์มินัลบล็อกกั้น, 70A, 600V

In Stock
รายการ: BC8UHX รุ่น: PLU11-WH
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
฿1,552 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทอร์มินัลบล็อก
สีขาว
สี / เสร็จสิ้นขาว
วิธีการเชื่อมต่อสกรู
คะแนนปัจจุบัน70A
จำนวนตำแหน่งตำแหน่ง 4
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ขว้าง15.88mm
ประเภทสินค้าขั้วต่อราง DIN
ชนิดภาพเขียนลวดเป็นลวด
แรงดันไฟฟ้า600V
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600V
ความกว้าง46.99mm
เครื่องวัดสายไฟ18 AWG ถึง 4 AWG
ลวดเกจ Max4 AWG
เครื่องวัดลวดขั้นต่ำ18 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุที่ใช้ผลิตสีสี / เสร็จสิ้นความยาวMfr. ชุดมุมในการติดตั้งสไตล์การติดตั้งขว้างราคา
BUSSMANN 15104-161T1-GA เทอร์มินัลบล็อกแบบกั้น | BC8BCT 15104-161T1-กท----15104---฿1,479
BUSSMANN EM322812 เทอร์มินอลบล็อคแบบแบริเออร์, 16A, 300V | BC8FAU EM322812----EM3228-เมาท์ PCB5.08mm฿121
BUSSMANN 14004-10 เทอร์มินัลบล็อกแบบมีกั้น แบบต่อสาย 600V, 90A, 10 ตำแหน่ง | BC8FNT 14004-10--Black---ผ่านรู12.7mm฿2,111
BUSSMANN 11675-6 เทอร์มินัลบล็อกแบบแบริเออร์, 40A, 250V | BC8KRP 11675-6----11675-สกรู-฿2,316
เทอร์มินัลบล็อก BUSSMANN 14002-3H | BC8KZL 14002-3H--------฿1,831
เทอร์มินัลบล็อก BUSSMANN 14002-4 เกจ 14AWG - 2AWG, 115A | BC8NEU 14002-4------ผ่านรู24.38mm฿986
BUSSMANN 14004-6 เทอร์มินอลบล็อคแบบแบริเออร์, 90A, 600V | BC8PCP 14004-6--Black---ผ่านรู12.7mm฿1,207

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN PLU11-WH เทอร์มินัลบล็อกกั้น, 70A, 600V
฿1,552 / หน่วย