Bussmann Pv-3a10f | โซล่าฟิวส์ 3a Pv 1000vdc | 41e444 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN PV-3A10F ฟิวส์ 3 A, 1000V DC | AD4CVB 41E444

BUSSMANN PV-3A10F ฟิวส์ 3 A, 1000V DC

In Stock
รายการ: AD4CVB รุ่น: PV-3A10Fข้ามอ้างอิง: 41E444
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
฿2,403 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 10
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องเซรามิค
รูปแบบตัวทรงกระบอก
ชั้นgPV / UL PV
เส้นผ่าศูนย์กลาง10.3mm
ธาตุเดียว
ฟิวส์แอมป์3
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะกระแสตรง 33kA
ความยาว38mm
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
UPC051712245180
คะแนนแรงดันไฟฟ้าVDC 1000

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.13
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)3.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.02
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความเร็วรูปแบบตัวชั้นคะแนนปัจจุบันเส้นผ่าศูนย์กลางฟิวส์แอมป์คะแนนขัดจังหวะความยาวราคา
BUSSMANN PV-10A10F ฟิวส์, 10 A, 1000V DC | AD4CUV 41E438 พีวี-10A10Fการแสดงอย่างรวดเร็วทรงกระบอกgPV / UL PV-10.3mm10กระแสตรง 33kA38mm฿2,553
BUSSMANN PV-12A10F ฟิวส์, 12 A, 1000V DC | AD4CUW 41E439 พีวี-12A10Fการแสดงอย่างรวดเร็วทรงกระบอกgPV / UL PV-10.3mm12กระแสตรง 33kA38mm฿2,288
BUSSMANN PV-15A10F ฟิวส์, 15 A, 1000V DC | AD4CUX 41E440 พีวี-15A10Fการแสดงอย่างรวดเร็วทรงกระบอกgPV / UL PV-10.3mm15กระแสตรง 33kA38mm฿2,921
BUSSMANN PV-8A10F ฟิวส์ 8 A, 1000V DC | AD4CUY 41E441 พีวี-8A10Fการแสดงอย่างรวดเร็วทรงกระบอกgPV / UL PV-10.3mm8กระแสตรง 33kA38mm฿2,516
BUSSMANN PV-1A10F ฟิวส์ 1 A, 1000V DC | AD4CUZ 41E442 พีวี-1A10Fการแสดงอย่างรวดเร็วทรงกระบอกgPV / UL PV-10.3mm1กระแสตรง 33kA38mm฿2,516
BUSSMANN PV-2A10F ฟิวส์ 2 A, 1000V DC | AD4CVA 41E443 พีวี-2A10Fการแสดงอย่างรวดเร็วทรงกระบอกgPV / UL PV-10.3mm2กระแสตรง 33kA38mm฿2,403
BUSSMANN PV-4A10F ฟิวส์ 4 A, 1000V DC | AD4CVC 41E446 พีวี-4A10Fการแสดงอย่างรวดเร็วทรงกระบอกgPV / UL PV-10.3mm4กระแสตรง 33kA38mm฿2,456

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN PV-3A10F ฟิวส์ 3 A, 1000V DC
฿2,403 / หน่วย